Blocuri de siguranță ale acumulatorului

Filtru

StilModelDimensiunea portului de intrareMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ASBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 g / min4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
ASBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 g / min4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
ASBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 g / min4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
ASBAT3PE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 g / min5.9 "11.8 "9.5 "€2,865.64
ASBAT3LE1T1-120-TL1# 24 SAE ORB250 g / min5.9 "11.8 "9.5 "€2,865.64
ASBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 g / min5.9 "11.8 "9.5 "€2,865.64
ASBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 g / min5.9 "11.8 "9.5 "€2,865.64

Blocuri de siguranță ale acumulatorului

Parker blocurile de siguranță pentru acumulatori sunt utilizate pentru izolarea, descărcarea și protejarea unui acumulator hidraulic. Aceste blocuri de siguranță pentru acumulatori au o construcție din oțel care asigură durabilitate și etanșări Buna care asigură o rezistență excelentă împotriva acizilor și uleiurilor. Vin cu finisaj cu fosfat de zinc pentru protecție împotriva coroziunii și aderenței. Blocurile de siguranță pentru acumulatori de la Parker pot furniza un debit hidraulic de până la 250 gpm și sunt capabile să reziste la presiune și temperatură de până la 5075 psi, respectiv 176 grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de blocuri de siguranță pentru acumulatori Parker cu înălțimi de 4.9 și 5.9 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?