PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Acumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVM 6NZL4

PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Acumulator Safey Block 3625 Psi Relief

În stoc
Articol: AE9YVM Model: SBAT3PE1T1-250-TL1Crucea Ref: 6NZL4

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,184.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de acumulator Safey
Dimensiunea portului de scurgere# 16 SAE ORB
finalizareaFosfat de zinc
Dimensiunea portului de intrare# 24 SAE ORB
MaterialOţel
Max. curgere250 g / min
Presiune maximă5075 psi
Inălțime totală5.9 "
Lungime totală11.8 "
Lățimea totală9.5 "
Tipul de etanșareBuna
Temp. Gamă-22 până la 176 grade F
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.1525
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea portului acumulatorului (1.5 "Cod 62)
    • Setare supapă de siguranță (3625 psi)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea portului de intrareMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
PARKER SBAT20E1T1-120-TL1 Bloc de siguranță pentru acumulator 1740 Psi Relief | AE9YVB 6NZK4 SBAT20E1T1-120-TL1# 16 SAE ORB125 g / min4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
PARKER SBAT20E1T1-250-TL1 Bloc de siguranță pentru acumulator 3625 Psi Relief | AE9YVD 6NZK6 SBAT20E1T1-250-TL1# 16 SAE ORB125 g / min4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
PARKER SBAT20E1T1-330-TL1 Bloc de siguranță pentru acumulator 4785 Psi Relief | AE9YVE 6NZK7 SBAT20E1T1-330-TL1# 16 SAE ORB125 g / min4.9 "9.3 "7.4 "€2,185.97
PARKER SBAT3LE1T1-120-TL1 Acumulator Safey Block 1740 Psi Relief | AE9YVF 6NZK8 SBAT3LE1T1-120-TL1# 24 SAE ORB250 g / min5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.04
PARKER SBAT3LE1T1-250-TL1 Acumulator Safey Block 3625 Psi Relief | AE9YVH 6NZL0 SBAT3LE1T1-250-TL1# 24 SAE ORB250 g / min5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.04
PARKER SBAT3LE1T1-330-TL1 Acumulator Safey Block 4785 Psi Relief | AE9YVJ 6NZL1 SBAT3LE1T1-330-TL1# 24 SAE ORB250 g / min5.9 "11.8 "9.5 "€3,184.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SBAT3PE1T1-250-TL1 Acumulator Safey Block 3625 Psi Relief
€3,184.04 /unitate