NEWSTRIPE Sistemul de eliminare / reciclare a cutiei cu aerosoli

Sistemele de reciclare/perforare a cutiilor de aerosoli Newstripe sunt concepute pentru a depresuriza cutiile de aerosoli pentru reciclare, pentru a elimina și capta compușii organici volatili și pentru a perfora și scurge cutiile. Aceste sisteme de perforare cu aerosoli cuprind un filtru de carbon pentru a capta vaporii care ies și pot fi amplasate cu ușurință pe un tambur de 30/55 de galoane. Sistemele de eliminare a cutiilor de aerosoli AeroVent au un filtru cu tambur dublu Safe2Vent cu durata de viață a filtrului de până la 90 de zile și un indicator de verificare Viz-a-Ball pentru a arăta operatorului când trebuie depresurizate cutiile. Varianta 3X a acestor sisteme de eliminare poate procesa până la 3 cutii simultan, reducând astfel costul eliminării nesigure a deșeurilor. Aceste sisteme de mâner/clemă acţionate manual respectă reglementările OSHA, EPA, RCRA şi California SB1158 şi sunt disponibile în 1 şi 3 doze. Concasoarele mari de găleți și conserve ale mărcii pot aplica o forță de până la 13000 lb pentru a reduce volumul containerelor cu până la 75%. Aceste concasoare dispun de un sistem de blocare de siguranță care oprește procesul de zdrobire dacă ușa containerului este deschisă la jumătatea ciclului. Raptor Supplies are o gamă largă de aceste concasoare de găleți și cutii și alte echipamente de reciclare a cutiilor de aerosoli, cum ar fi cartușe de schimb, kituri de reparații de întreținere și filtre de schimb pentru perforarea cutiilor.

Filtru

NEWSTRIPE -

Sisteme de reciclare AeroVent Aerosol Can

Sistemele de reciclare a cutiilor de aerosoli Newstripe AeroVent sunt utilizate pentru a reduce costurile de manipulare și procesare a deșeurilor periculoase în diferite unități de procesare și producție chimică. Sunt folosite pentru a perfora și a scurge rapid diverse cutii de aerosoli deșeuri la fața locului pentru eliminarea în siguranță a substanțelor chimice. Aceste unități compacte și portabile de eliminare a cutiilor dispun de supape de reținere cu indicator Viz-a-Ball care mențin operatorul/utilizatorul în siguranță, indicând când cutia este complet depresurizată și poate fi deschisă în siguranță. Această caracteristică previne, de asemenea, eliberarea vaporilor nocivi în mediul înconjurător după procesarea/eliminarea conservelor. Sistemele de reciclare a cutiilor de aerosoli Newstripe AeroVent au un contor de cicluri încorporat pentru a elimina cerința de a număra manual și a ghici când să înlocuiți filtrele. Acest contor de cicluri ține evidența numărului de cutii eliminate, ceea ce, la rândul său, face posibilă identificarea cu ușurință a duratei de viață a filtrului și programarea înlocuirilor.

Aceste sisteme de reciclare cu aerosoli sunt dotate Filtre Safe2Vent care au o compoziție ridicată de mediu de carbon pentru filtrarea minuțioasă a compușilor organici volatili (COV). Compoziția ridicată a mediului de carbon asigură, de asemenea, că filtrul rămâne utilizabil pentru perioade lungi de timp. Aceste filtre au medii celulozice care sunt 96% biodegradabile și ajută la descompunerea naturală a filtrului atunci când sunt eliminate. Această caracteristică minimizează gradul de poluare a mediului. Designul tăvii sistemului de reciclare a cutiilor de aerosoli Newstripe AeroVent găzduiește o gamă de cutii de aerosoli de până la 10.5 inchi în lungime și 3 inci în diametru. Acest design îl face o alegere ideală pentru diverse aplicații industriale.

StilModelCapacitatecontoareÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A100048401 CanNu11 "30 "8"€1,288.10
RFQ
B100047001 CanDa11 "30 "8"€1,773.81
C100047213 CanNu14 "23 "18 "€2,580.09
NEWSTRIPE -

Suport de podea, pentru găleată cu strângere mare și concasator de conserve

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10001623AG8HLC€381.15
NEWSTRIPE -

Concasor Big Squeeze Pail & Paint Can, 11500 lb Force

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10001655AG8HLD€8,541.23

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?