INGERSOLL-RAND Pompe cu compresor de aer

Pompe pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire cu o singură treaptă și dublă, concepute pentru funcționare continuă. Dispune de un volant orientat spre rotație în sens invers, supape din oțel inoxidabil, construcție a corpului din fontă/aluminiu, supape lamelă și o presiune maximă de 175 psi

Filtru

Ingersoll-Rand air compressor pumps are ideal for sucking in and compressing the air and being stored in an air cylinder. These pumping units are suitable for HVAC, automotive servicing, manufacturing, machining, woodworking and farming applications.
INGERSOLL-RAND -

Pompa de compresor de aer lubrifiată prin stropire

Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire Ingersoll-Rand au cilindri, capete și cadre din fontă de tip 30 proiectate pentru funcționare continuă și durată de viață extinsă a pompei. Aceste pompe sunt utilizate pentru aplicații industriale grele datorită compresorului de aer cu piston în două trepte. Acestea sunt prevăzute cu un arbore cotit suspendat care este echilibrat cu precizie pentru a funcționa uniform și silențios, o pompă durabilă din fontă care oferă peste 15000 de ore de funcționare fără probleme și un intercooler cu aripioare 100% din cupru care scade temperatura de funcționare și îmbunătățește durata de viață a pompei. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe Ingersoll-Rand, disponibile în variante de presiune de 135 și 175 PSI pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitatea uleiuluiBore Dia.Diametrul volantuluiDimensiunea de ieșireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăRotațiePreț (ex. TVA)
A71002 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€8,874.25
BSS3 Gol16.9 uncie2.75 "--12 "15 "13 "CCW€1,147.20
C234028 fl.oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€2,210.78
BSS5 Gol40 uncie---14 "20 "15 "CCW€1,478.97
DTS5 Bare40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€4,255.05
E247543 uncie4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€3,271.46
F254574 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€6,077.77

DESCRIERE

  • They feature cast iron construction, making them suitable for 100% continuous duty applications.
  • Their V-shaped design and finned cylinders ensure that the heat generated from the pump operation is dispersed through radiation.
  • Selected models have finned copper intercooler which further lowers and maintains the operating temperature of the pump, thereby increasing efficiency.
  • They have stainless steel reed valves that ensure increased volumetric efficiency. They also improve the power output of the pump.
  • Aceste pompe au lubrifiere prin stropire, eliminând nevoia de echipamente suplimentare.
  • They have one piece connecting rod for enabling easy maintenance.

Mecanism de lucru

  • Ingersoll Rand pumps work by forcing the air into the container and then pressurising it.
  • After the pressure builds up inside the tank, the air is forced through an opening or nozzle.
  • This air output is then used to power various pneumatic tools and equipment in industrial facilities and maintenance shops.
  • These pumps are individual components of air compressor systems.

Standarde și aprobări

  • ASME

Întrebări Frecvente

Why do Ingersoll Rand air compressors get hot?

În timpul compresiei aerului, aerul se încălzește din cauza căldurii de comprimare. În cazul în care compresorul de aer nu este echipat cu un post-răcitor, rezervorul de stocare se încălzește în timpul comprimării aerului.

Compresorul de aer Ingersoll Rand poate fi lăsat sub presiune?

Yes, the storage tank of the air compressor can be left pressurised for any length of time.

What is the difference between single-stage and two-stage air compressors?

In single-stage air compressors, the input air is compressed once, while in two-stage air compressors, the air gets compressed twice before heading to the storage tank. Dual-stage air compressors are ideal for large scale operations.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?