ARO Comenzi ale vitezei cilindrului de aer

Supapele din fontă / bronz / fontă ductilă ale pompelor ARO sunt potrivite pentru utilizare atât cu apă caldă, cât și cu apă rece, precum și cu aer comprimat în condensatoare, echipamente HVAC și unități de vid. Aceste supape de pompă ARO pot fi utilizate cu țevi de dimensiuni cuprinse între 1 și 2 inci și pot rezista la presiunea apei de până la 200 psi.

Filtru

ARO -

Supape de control al debitului cu orificiul cilindrului

StilModelConexiuneDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A119308-250MNPT x FNPT1 / 4 "-€88.47
B119309-250MNPT x Tub1 / 4 "1 / 4 "€85.60
C119310-375MNPT x Tub3 / 8 "3 / 8 "€118.95
D119310-125MNPT x Tub1 / 8 "1 / 4 "€81.76
ARO -

Comenzi ale vitezei cilindrului de aer

StilModelPreț (ex. TVA)
A119308-125€69.07
A119308-375€100.99
B119310-250€100.54
C119309-125€64.97
D119309-375€105.91
E119310-255€112.68
A119308-500€156.29
F119309-103€59.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?