Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO 119309-103 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, tub X Npt, dimensiunea orificiului supapei Unf de 10-32 inchi | CN8VQG 2F857

ARO 119309-103 Cylinder Port Flow Control Valve, Npt X Tube, 10-32 Inch Unf Valve Port Size

În stoc
Articol: CN8VQG Model: 119309-103Crucea Ref: 2F857

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€62.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului orificiului cilindrului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ARO 119308-500 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, Mnpt X Fnpt, dimensiunea orificiului supapei de 1/2 inch, debit supapă de ieșire | CN8VPZ 2CDP8 119308-500€159.01
ARO 119308-125 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, Mnpt X Fnpt, dimensiunea orificiului supapei de 1/8 inch, debit supapă de ieșire | CN8VQA 2CDP5 119308-125€74.46
ARO 119308-375 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, Mnpt X Fnpt, dimensiunea orificiului supapei de 3/8 inch, debit supapă de ieșire | CN8VQB 2CDP7 119308-375€102.86
ARO 119310-250 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, tub X Mnpt, dimensiunea orificiului supapei de 1/4 inch | CN8VQC 2CDR1 119310-250€100.54
ARO 119310-255 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, tub X Mnpt, dimensiunea orificiului supapei de 1/4 inch | CN8VQD 2CDR2 119310-255€113.29
ARO 119309-125 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, tub X Mnpt, dimensiunea orificiului supapei de 1/8 inch | CN8VQE 2F859 119309-125€68.24
ARO 119309-375 Supapă de control al debitului cu orificiul cilindrului, tub X Mnpt, dimensiunea orificiului supapei de 3/8 inch | CN8VQF 2F863 119309-375€112.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO 119309-103 Cylinder Port Flow Control Valve, Npt X Tube, 10-32 Inch Unf Valve Port Size
€62.77 /unitate