EXAIR Accesorii pentru arme cu aer

Seturi de lame pentru pistol pneumatic și pivotante pentru pistol pneumatic, ideale pentru serviciile de reparații și întreținere a sculelor pneumatice. Disponibil în opțiuni de ieșire femelă de 1/8, 1/4, 3/8 și 1/2 inch (F) NPT și M4 / M5 x 0.5

Filtru

EXAIR -

Fitinguri rotative Atto Super Air Gun

Fitingurile pivotante Exair pentru pistoalele Exair Atto Super Air sunt proiectate pentru a conecta fitinguri tată și femela. Conexiunea pivotantă oferă o manevrabilitate sporită în jurul locului de muncă. Construcția din oțel inoxidabil oferă rezistență, flexibilitate și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă largă de pivotări pentru pistol pneumatic, disponibile în dimensiuni de admisie de 1/8, 1/4, 1/2 și 3/8 inch (M)NPT pe Raptor Supplies.

StilModelDiametrul gaurii.AdmisieLungimeOutletPreț (ex. TVA)
A90691 / 2 "1/2 "(M) NPT1.5 "1/2 "(F) NPT€255.39
A90681 / 2 "3/8 "(M) NPT2.5 "3/8 "(F) NPT€226.18
A90521 / 4 "1/8 "(M) NPT1 11 / 16 "1/8 "(F) NPT€121.30
A90531 / 4 "1/4 "(M) NPT1 11 / 16 "1/4 "(F) NPT€127.86
A92037 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M6 x 0.75 Femelă€87.90
A92017 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M4 x 0.5 Femelă€87.90
A92027 / 32 "1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "M5 x 0.5 Femelă€81.14
EXAIR -

Seturi de supape plate pentru duze de aer

Seturile de lame pentru duze super-aer plat Exair sunt utilizate cu pistoalele pneumatice cu aer pentru a crește forța și debitul aerului prin deschiderea spațiului de aer. Aceste lame din oțel inoxidabil pot fi combinate împreună pentru debitele dorite și sunt oferite în pachete de 3. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de lame pentru pistol pneumatic, disponibile în lungimi de 1 și 2 inci pe Raptor Supplies.

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A1136SS1"€53.84
B1132SS2"€59.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?