SPEEDAIRE Duze pentru pistol cu ​​aer

Duzele pentru pistolul cu aer Speedaire sunt concepute pentru a fi utilizate cu instrumente pneumatice și cu aer comprimat pentru a reduce consumul de aer pentru utilizarea economică a aerului comprimat, scăzând în același timp nivelul de zgomot. Sunt disponibile și tuburi de prelungire, duze de siguranță, duze cu ace și seturi de duze.

Filtru

SPEEDAIRE -

Duze pentru pistol cu ​​aer, cauciuc / alamă

Duzele pentru pistolul pneumatic Speedaire sunt proiectate pentru a se atașa la nasul unui pistol cu ​​aer comprimat pentru a controla fluxul de aer. De obicei, concentrează presiunea aerului pentru a îmbunătăți viteza și forța fluxului de aer, concentrează aerul într-un anumit model și gestionează consumul de aer pentru a reduce zgomotul. Aceste duze sunt, de asemenea, folosite pentru a înlocui duzele uzate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze pentru pistol pneumatic, disponibile în lungimi de 1-15/32 și 1.5 inch.

StilModelDimensiunea intrăriiLungimePreț (ex. TVA)
A22YK671/8 "(M) NPT1.5 "€5.88
A22YK697/16 "-201 15 / 32 "€2.59
SPEEDAIRE -

Duze de siguranță pentru pistolul pneumatic

StilModelMaterial de bazaDimensiunea intrăriiLungimeMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A22YK63Aluminiu1/2 "-202"Aluminiu€6.75
B22YK59Alamă1/8 "(M) NPSM1 13 / 16 "Alamă€2.62
C22YK61PVC1 / 4 "1.125 "Aluminiu€11.23
SPEEDAIRE -

Duze pentru pistol cu ​​aer

Seturile de duze pentru pistolul pneumatic Speedaire sunt utilizate cu pistoalele pneumatice. Aceste duze pentru pistol cu ​​aer sunt disponibile în zinc/alama și cauciuc și concentrează presiunea aerului pentru a îmbunătăți viteza fluxului de aer. Ele controlează consumul de aer pentru a reduce zgomotul și folosesc aerul comprimat mai eficient decât un nas deschis. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze pentru pistol cu ​​aer, disponibile în opțiuni de materiale din cauciuc și tub din oțel.

StilModelMaterial de bazaDimensiunea intrăriiArticolLungimeMaterialul tubuluiPreț (ex. TVA)
A22YK68CauciucM14 x 1 "Duza cu pistol de aer1"Cauciuc€8.16
B22YK70Cauciuc1 / 4 "Set de duze pentru pistol cu ​​aer1 7/8 "până la 2 1/4"Cauciuc€38.92
C22YK71Zinc / alama1/2 "-20Set de duze pentru pistol cu ​​aer-Oţel€12.18
SPEEDAIRE -

Set de duze de sablare din cauciuc de 4 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22YK94AB7GKJ€58.94
SPEEDAIRE -

Duză cu ac pentru pistol cu ​​aer 1/8 Mnpt 2 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
22YK66AB7GJD€1.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?