SPEEDAIRE Supape de blocare a liniei de aer

Supapele de blocare a conductei de aer Speedaire sunt fabricate pentru a preveni pornirea accidentală a mașinii în timpul operațiunilor de service și întreținere. Ele sunt capabile să reziste la temperatură și presiune de până la 175 de grade F și, respectiv, 300 psi.

Filtru

SPEEDAIRE -

Supape de blocare pneumatice

StilModelNPTPreț (ex. TVA)
A4ZM281 / 2 "€60.49
B4ZM293 / 4 "€78.34
SPEEDAIRE -

Blocare supapă 1/4 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A4ZM26€62.68
B4ZM24€50.07
SPEEDAIRE -

Supape de blocare pentru sarcini grele

Supapele pneumatice de blocare Speedaire sunt proiectate pentru a evita pornirile neașteptate ale mașinii a dispozitivelor acționate cu aer în timpul procedurilor de service și întreținere. Aceste supape de blocare pot fi blocate numai în poziția închisă. Alegeți dintr-o gamă de aceste supape de blocare, disponibile în dimensiuni NPT de 3/4, 3/8 și 1/2 inch.

StilModelNPTPreț (ex. TVA)
A4ZL041 / 2 "€396.19
A4ZL053 / 4 "€375.81
A4ZL033 / 8 "€369.86
SPEEDAIRE -

Blocare supapă 3/8 inch

StilModelPreț (ex. TVA)
A4ZM25€58.68
B4ZM27€60.48
SPEEDAIRE -

Blocare supapă 1 inch Npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4ZL06AE2UMZ€499.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?