ASCO VALVES Supape cu aer

Utilizați un element de etanșare unic pentru a izola presiunea aerului pilot de fluidul principal. Manipulați fluide până la 200 de grade F (92 de grade C) cu orice poziție de montare. Asigurați o durată lungă de manipulare a aerului lubrifiat cu funcționare pneumatică (interval de presiune de la 30 la 125 psi). Prezintă corp din alamă și garnituri NBR

Filtru

ASCO VALVES -

Supape cu aer

StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumDimensiunea conducteiConfigurare supapăProiectarea supapelorMax. Temperatura fluiduluiMin. Diferențial de presiune de funcționarePreț (ex. TVA)
AP320A0091.187 "2-15/16 "0.311 / 4 "Universal3-Way200 grade F0 psi€857.33
AP210D0092 5 / 16 "3.625 "5.53 / 4 "În mod normal închis2-Way180 grade F5 psi€1,073.65
AP210D0952 9 / 32 "3.5935.53 / 4 "În mod normal închis2-Way180 grade F0 psi€1,392.18
AP210C0942 9 / 32 "3.437 "3.61 / 2 "În mod normal închis2-Way180 grade F0 psi€1,270.26
AP210C0932 9 / 32 "3.437 "2.83 / 8 "În mod normal închis2-Way180 grade F0 psi€1,313.52
AP210D0042 15 / 16 "4.375 "131"În mod normal închis2-Way180 grade F5 psi€2,001.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?