Fitinguri pentru tuburi din aluminiu

Filtru

Fitingurile de țevi din aluminiu sunt folosite în industria de asamblare auto, industria alimentară și a băuturilor, producție și industria aerospațială pentru a conecta rapid țevi și țevi. Raptor supplies offers a wide range of these aluminium tubing fittings from brands like Parker and Transair.</p>
TRANSAIR -

Coada potrivită

StilModelDimensiune de montarePreț (ex. TVA)
A6609 40 351"€378.28
A6609 25 351"€186.05
B6619 40 351"€185.72
B6619 40 501.5 "€196.99
A6609 40 501.5 "€365.14
A6609 40 431.25 "€371.53
A6609 25 221 / 2 "€165.75
B6619 25 221 / 2 "€134.72
A6609 17 221 / 2 "€148.84
A6609 17 141 / 4 "€154.05
A6609 40 442"€549.73
B6619 40 442"€336.14
A6609 25 283 / 4 "€170.64
TRANSAIR -

Montarea supapei cu bilă

StilModelPreț (ex. TVA)
A6668 25 22€217.51
B6679 17 22€449.79
B6679 25 22€630.90
C6694 25 22€679.48
C6694 17 22€472.94
A6668 40 22€232.23
TRANSAIR -

Suport de perete

StilModelPreț (ex. TVA)
A6689 17 22€276.91
B6640 17 22€219.18
A6689 25 22€259.13
B6640 25 22€181.86
PARKER -

Suport de fixare pentru canal în U Transair

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6699 01 02AF6QVR€47.82

Fitinguri pentru tuburi din aluminiu

Raptor Supplies oferă o gamă largă de fitinguri din aluminiu, inclusiv suporturi de perete cu 3 orificii, conectori filetați tată, distanțiere cu cleme, console de fixare pentru canal în U etc. de la Parker și Transair. Aceste fitinguri de țevi sunt ideale pentru aplicații în asamblarea auto, producția de alimente și băuturi, ambalare, fabrici industriale și operațiuni aerospațiale pentru a conecta rapid diverse țevi și țevi. Parker Soluțiile de țevi includ coturi, capace de capăt, console de picătură, supape cu bilă, conectori și adaptoare. Fitingurile cu cot Parker asigură o instalare ușoară și rapidă cu unelte minime. Acești conectori pentru țevi din poliamidă oferă o eficiență sporită a sistemului, previn scurgerile și sunt ideali pentru utilizare cu aer comprimat, vid și gaze inerte. Sunt disponibile în variante de unghi de 45 și 90 de grade. Parker Transair Robinetele cu bilă de montare sunt fitinguri din aluminiu cu instalare rapidă, cu împingere și conectare, cu construcție din alamă tratată termic și aliaj de poliamidă și mâner de nivel pentru închidere manuală. Aceste robinete cu bilă pot fi montate pe perete cu ajutorul consolelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste robinete cu bilă Tarnsair, împreună cu teuri, suporturi externe, conectori și multe altele.

Întrebări Frecvente

Cum să curățați și să întrețineți fitingurile pentru țevi de aluminiu?

  • Fitingurile din aluminiu pot fi curățate folosind o soluție blândă de săpun și o cârpă moale.
  • Evitați utilizarea detergenților sau perii abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafața.
  • Inspecțiile regulate și strângerea conexiunilor pot ajuta, de asemenea, la menținerea integrității fitingurilor.

Ce factori ar trebui luați în considerare atunci când se determină dimensiunea corectă a fitingurilor din aluminiu?

  • Diametru tub
  • Grosimea de perete
  • Tip fluid sau gaz
  • Presiunea și temperatura

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?