Polizoare unghiulare

Filtru

Polizoarele unghiulare sunt folosite în construcții, producție, auto, prelucrarea metalelor și aplicații de fabricare pentru tăierea, șlefuirea, șlefuirea și lustruirea betonului, cărămizii și altele...Află mai multe

MILWAUKEE -

Polizor unghiular fără fir, dimensiune 6 inch, 18V, 9000 RPM fără sarcină, baterie inclusă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2980-20 48-11-1865CF2LRZ€837.88
INGERSOLL-RAND -

Kit polizor unghiular de 3/8 inch, diametru roți de 5 inch, paletă, cu blocare, frână electrică, 20V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G5351-K22CR4PNA€1,113.56
PORTER CABLE -

Angle Grinder, 4 1/2 Inch Wheel Dia, Trigger, without Lock-On, Adjustable Guard, Bare Tool

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PCC761BCT7WDM€108.56
SPEEDAIRE -

Polizor unghiular, Diametru roți de 2 1/2 inch, 0.4 CP cai putere, 12000 RPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
45YY18CU4BJU€274.78
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES -

Depressed Center Cut-Off Wheel, Type 27, 5 Inch X 5/64 Inch X 7/8 Inch, Aluminum Oxide

ModelArticolPreț (ex. TVA)
11T852CV4LME€15.67
BOSCH -

Polizor unghiular cu fir, 10 A, 11,000 RPM Max. Viteză, paletă, 4 1/2 inch Diametru roți, 120 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GWS10-450PCN2TEV€197.74
3M -

Angle Grinder, 1 hp Horsepower, 12000 RPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
28405CN7TRK€1,778.32
FEIN POWER TOOLS -

Polizor unghiular Ccg18 115Bl 4 1/2, 4 1/2 inch Diametrul roții, motor fără perii, 5.2 Ah, 18 VDC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CCG18-115BLCP4YPQ€1,029.88
BOSCH -

Polizor unghiular, comutator de palete, 4-1 / 2 inch Dia roata, 10 A, 120VAC, 11000 RPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GWS10-45PECF2TJD-
RFQ

Întrebări Frecvente

Cum se schimbă o lamă la aceste polizoare unghiulare?

  • Opriți polizorul unghiular și deconectați-l din priză.
  • Slăbiți blocarea flanșei discului rotindu-l cu o cheie și scoateți discul vechi de pe axul unității.
  • Curățați axul, flanșa și piesele din apropiere cu o cârpă curată de resturi sau praf.
  • Montați noul disc pe ax cu săgețile îndreptate în direcția de rotație a arborelui. Fixați discul în blocarea flanșei folosind cheia.
  • Porniți polizorul unghiular și testați-o. Asigurați-vă că lama funcționează fără probleme, fără a se clătina.

Aceste polizoare unghiulare pot tăia piese din lemn?

Polizoarele unghiulare pot tăia lemn dacă se folosește o lamă de tăiat lemn sau o lamă diamantată. Cu toate acestea, utilizatorii ar trebui să rețină că aceste instrumente produc multă căldură. Acest lucru poate duce la arderea piesei din lemn sau să ia foc. Utilizatorii ar trebui să miște polizorul unghiular continuu în orice moment, cu o presiune constantă și uniformă.

Cum să curățați aceste polizoare unghiulare?

  • Opriți și deconectați aceste polizoare unghiulare.
  • Deschideți polizorul unghiular pentru a accesa discul și axul și utilizați o perie curată sau o cârpă pentru a îndepărta impuritățile de pe mânerul, corpul, cablul, discul și axul unității. Utilizați un solvent sau un degresant dacă discul sau axul este foarte murdar, respectând instrucțiunile producătorului.
  • Închideți polizorul unghiular și depozitați-o într-o zonă uscată, fără praf.

Cum să menținem polizoarele unghiulare într-o stare de funcționare?

  • Curățați în mod regulat polizoarele unghiulare de orice contaminanți pentru a preveni funcționarea defectuoasă a acestora.
  • Verificați dacă nu există daune sau uzură și înlocuiți-le conform instrucțiunilor producătorului.
  • Asigurați-vă întotdeauna că discul este instalat și strâns corect.
  • Utilizați dimensiunea și tipul corect de disc pentru aplicație.
  • Este posibil ca utilizatorii să fie nevoiți să lubrifieze axul și alte părți în mișcare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?