HUBBELL PREMISE WIRING Splittoare Audio-Video Conectori și adaptoare

Include conectori, cuple și adaptoare cu corp din plastic de mare impact, proiectat pentru transferul de semnal de mare viteză între două dispozitive. De asemenea, sunt disponibile mufe stereo snap-fit ​​cu cuplaj și terminații de tip șurub pentru utilizare cu mufe audio de 3.5 mm

Filtru

HUBBELL PREMISE WIRING -

Conectori AV

Mufele Hubbell Premise Wiring Keystone sunt extrem de utile în comunicarea de date, pentru montarea mufelor electrice de joasă tensiune și a conectorilor optici în plăci de perete, rafturi de rețea și panouri de patch și cabluri ecranate. Sunt ideale pentru cabluri de corelare USB, mufe RCA, cabluri UTP și cabluri Ethernet Categoria 5e. Acești conectori oferă un punct de transfer de date pentru porturile de ieșire și de intrare. Cuplajele inline keystone se potrivesc în siguranță peste alt conector, în timp ce conectorii de trecere RCA aurii sunt utilizați cu mufele AV pentru a oferi un punct de conexiune externă și pentru a accepta un conector mamă. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori AV, disponibili în cuplaj, USB 2.0 B mamă și 110 tipuri de terminații punch-down. Raptor Supplies De asemenea, oferă mufe stereo cu fixare rapidă pentru mufe de 3.5 mm.

StilModelTip cabluCuloriConexiuneArticolTip de terminareTipPreț (ex. TVA)
ASFC5EWCategoria 5eAlb-Conector AVCuplorCuplaj Snap Key Inline Keystone€36.43
BSFRCBFFEIRCA (albastru)Fildeș electric-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99
CSFRCBFFGYRCA (albastru)Gri-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99
DSFRCBFFWRCA (albastru)Alb-Conector Snap FitCuplorRCA Gold Pass-Through€17.99
ESFRCWFFRCA (alb)Alb-Cuplaj F / FCuplor-€18.91
FSFRC110YRCA (galben)Negru-Conector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.53
GSFUSBABBCabluri patch USBAlbastruA la B, 2.0 reversibilConector USBUSB 2.0 B Femelă-€76.91
HSFUSBAABCabluri patch USBAlbastruA la A, 2.0Conector USBCuplor-€76.91
ISFRC110RUTPRoșuPunch DownConector RCA 110 AV110 Punch-Down-€37.53
HUBBELL PREMISE WIRING -

Cuplaje Snap-Fit, 1 port, mufe Keystone, cabluri BNC

Cuplajele Snap-Fit cu un singur port Hubbell Premise Wiring sunt utilizate pentru distribuirea semnalelor audio/video PRO (având o impedanță de 75 ohmi) către stațiile de lucru. Aceste cuple sunt compatibile cu televizoare, CCTV, VCR, CATV-uri analogice și digitale, sateliți HDTV și sisteme de securitate și supraveghere. Acestea au o construcție din plastic pentru a asigura o izolare termică excelentă și vin cu finisaj acoperit cu nichel pentru rezistență la coroziune și abrazivi.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
ASFBOWWhite Office€27.38
BSFBWAlb€26.24
HUBBELL PREMISE WIRING -

Mufe stereo Snap Fit

Hubbell Premise Wiring Mufele stereo din seria iSTATION sunt proiectate pentru a accepta mufe și cabluri de 3.5 mm pentru transferul de semnale audio și date. Aceste mufe stereo dispun de instalare prin fixare pentru a se potrivi în siguranță peste mufele tată keystone de 3.5 mm. Au o construcție din plastic pentru a asigura izolarea împotriva scurgerilor de curent. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mufe stereo snap-fit, disponibile în tipuri de terminații cu șurub și cuplare.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Conectori AV.

StilModelCuloriAdâncimeTip de terminarePreț (ex. TVA)
ASF35FFOWWhite Office1.21Cuplor€27.52
BSF35STOWWhite Office. 973Şurub€53.15
CSF35FFWAlb1.21Cuplor€30.22
DSF35STWAlb. 973Şurub€57.24
HUBBELL PREMISE WIRING -

Adaptoare pentru cabluri trunchi

StilModelPreț (ex. TVA)
A15M6P1€5.16
B15S6P1€48.93
C15N6P10€491.89
HUBBELL PREMISE WIRING -

Conectori VGA Plug-n-Play X-End

StilModelConexiunePreț (ex. TVA)
A15MP6P1De la 15 pini (F) la 8 pini (F) 8 "coadă, plen€66.70
B15A6P1Cu 15 pini (F) la 8 pini (F) înclinat la 45 de grade€58.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?