Ciocane cu bile

Filtru

Ciocanele cu ciocan are un cap rotund la un capăt și un cap plat la celălalt, ceea ce le face potrivite atât pentru lovirea, cât și pentru baterea cuielor. Sunt utilizate în reparații auto și aplicații de prelucrare a metalelor.
PROTO -

Tethered Ball Pein Hammer Antivibe 16 uncie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J1316AVP-TTAF8AJW€117.16
WESTWARD -

Set de ciocan Ball Pein

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4YR63AE2NRH€39.81
GEARWRENCH -

Ciocan cu bile, fibră de sticlă, 24 oz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
82252CP6JDC€62.70
SEYMOUR MIDWEST -

Ball Pein Hammer Handle, 2 oz, 10 Inch Overall Length, Wood

ModelArticolPreț (ex. TVA)
65530GRACP4TRF€27.89
Cementex USA -

Ciocan pentru pila

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CP-BPH403ICJ4AYG€77.62
Vezi detalii
NUPLA -

Set de ciocane cu bile, 8, 12, 16 și 24 oz. Ciocane și husă de transport

ModelArticolPreț (ex. TVA)
05064CJ4LGX€185.12
Vezi detalii
12

Ciocane cu bile

Raptor Supplies oferă o gamă largă de ciocane cu bile de la mărci precum Ampco, Stanley, Proto, spre vest și Vaughan folosit pentru a lovi pumni și dalți. Ball piin ciocane de Spre vest sunt ideale pentru formarea și îndoirea tablelor și pentru fixarea niturilor. Cu capete din oțel / oțel mediu carbon / oțel carbon, aceste ciocane sunt echipate în plus cu un mâner din hickory / polipropilenă / termoplastic / cauciuc pentru a oferi protecție împotriva șocurilor și a reduce stresul asupra mâinilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ciocane cu bile, disponibile în lungimi cuprinse între 10 și 17 inci. Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum îmi întrețin ciocanul cu bile?

Păstrați ciocanul curat și uscat și depozitați-l într-un loc uscat atunci când nu este utilizat.

Care este diferența dintre un ciocan cu bile și un ciocan obișnuit?

Un ciocan obișnuit are un cap plat și este ideal pentru a lovi și a bate cuie. Un ciocan cu bile are un cap rotund și este potrivit pentru modelarea și formarea metalului.

Pot folosi un ciocan cu bile pentru a netezi suprafețele metalice?

Da, puteți folosi capul unui ciocan cu bile pentru a netezi micile imperfecțiuni ale suprafețelor metalice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?