Vane cu sferă

Filtru

Supapele cu bilă sunt utilizate în stațiile de tratare a apei, conducte de petrol și gaze, procesare chimică, sisteme HVAC și aplicații de instalații sanitare comerciale. Aceste supape cu bilă de înaltă presiune sunt ideale pentru...Află mai multe

APOLLO VALVES -

Supapa cu bile, dimensiunea 6 inch, monocorp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
88LB14C01BY8FEX€9,221.87
BRADLEY -

Supapă de reținere dublă, dispozitiv de prevenire a returului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S27-303CD4EEG€288.88
APOLLO VALVES -

Supapă cu bilă, Ce, dimensiune 2 inch NPT, unibody, oțel inoxidabil, Ptfe

ModelArticolPreț (ex. TVA)
96E10835BZ4DCN€610.35
THOMAS & BETTS -

Supapă cu bilă de scurgere, dimensiune 1/4 inch, oțel inoxidabil 316

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K8-12R-DBK9JGX€2.36
Vezi detalii
SPEARS VALVES -

Supapă cu bilă, cuplu comercial scăzut, dimensiune inch 1/2, CPVC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CLT-0500-SBY8FAL€42.26
Vezi detalii
APOLLO VALVES -

Full Port Ball Valve, Stainless Steel, 4 Inch Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
87A-02A-01AM8TPB€542.55
Vezi detalii
1...5960

Vane cu sferă

Supapele cu bilă sunt utilizate în industria gazelor naturale și a petrolului pentru a controla presiunea și debitul fluidelor corozive, gazelor și nămolurilor. Raptor Supplies oferă o mare varietate de supape cu bilă care asigură o poziție strânsă cu un cuplu de operare scăzut, de la mărci precum Fitinguri Alpha, Apollo, Bradley, Banjo și GF Piping Systems. Apollo Supapele cu sferă din bronz din seria 70-100 sunt utilizate ca supape de siguranță pentru lichide inflamabile, ulei încălzit și gaze naturale. Aceste supape cu bilă prezintă o presetupă reglabilă pentru etanșarea arborelui împotriva fluidelor și un design de tijă rezistent la suflare pentru a preveni desprinderea tijei. Bilele sunt realizate din alamă cromată / bronz cromat / oțel inoxidabil pentru a asigura durabilitate și rezistență la coroziune. Aceste supape sunt echipate cu scaune și etanșări RPTFE pentru rezistență la substanțe chimice și pot fi acționate la presiuni de până la 600 psi WOG. Banjo Robinetele cu bilă cu 3 căi sunt utilizate în aplicațiile de manipulare a fluidelor cu erbicide, insecticide și îngrășăminte, precum și cu solvenți, ape uzate, acizi industriali și apă de răcire. Aceste supape au o construcție durabilă și flexibilă din polipropilenă pentru a oferi frecare scăzută, instalare ușoară și rezistență la coroziune. Aceste supape cu bilă din PP au bile rotite cu diamant pentru a asigura un contact exact între bilă și scaune și pot rezista la presiuni de până la 100 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de supape cu bilă în structuri de supape cu bilă și cu port complet Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum pot monta aceste robinete cu bilă din PVC?

  • Pregătiți-vă instrumentele și materialele.
  • Opriți alimentarea cu apă.
  • Pregătiți capetele conductei.
  • Aplicați etanșant pentru filete.
  • Conectați robinetul cu bilă.
  • Strângeți fitingurile de țeavă după cum este necesar.
  • Verificați alinierea mânerului supapei.
  • Porniți alimentarea cu apă și verificați dacă există scurgeri.

Face Raptor Supplies oferim robinete cu bilă cu filtru din alamă?

Da, clienții care caută unități de supapă cu filtre din alamă pot opta pentru Speedaire robinete cu bilă cu filtru din alamă.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o supapă cu bilă?

  • Mărimea
  • Material
  • Tip de port
  • Evaluare presiune
  • Temperatura nominală
  • Tipul supapei
  • Terminați conexiunile
  • Controlul debitului
  • Sigilarea

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?