LASCO Fitinguri pentru tuburi cu gheare

Fitinguri ghimpate din acetil, inclusiv adaptoare tată, teuri și coturi concepute pentru a asigura o conexiune fără scurgeri și pentru a preveni stresul sau uzura țevilor și țevilor. Se poate potrivi în țevi de 35/64, 1/2 și 3/4 inch

Filtru

LASCO -

Fitinguri pentru cot

Coturile ghimpate Lasco sunt proiectate pentru conectarea țevilor și țevilor în aplicații de irigare, agricultură și amenajare a teritoriului. Aceste fitinguri cu cot au o construcție compactă din acetal pentru o reutilizare ridicată și să reziste la temperaturi de până la 140 de grade F fără a se deforma sau a se topi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste fitinguri pentru țevi disponibile în variante de dimensiune a țevii de 1/2, 3/4 și 35/64 inch pe Raptor Supplies.

StilModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A3302005FIPT x Twist On Barbed35 / 64 "€1.29
B3300005MIPT x Twist On Barbed1 / 2 "€0.98
B3300007MIPT x Twist On Barbed3 / 4 "€1.05
C3201004Twist On Barbed-€0.98
LASCO -

Tee, acetil, 35/64 "Barb

StilModelTip conexiunePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A3100005MIPT x Twist On Barbed€96.40100
B3101004Twist On Barbed€0.861

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?