DAYTON Suport curbă de transmisie a curelei

Suflantele de curbă înainte cu transmisie cu curele aprobate de Dayton AMCA sunt ideale pentru sistemele de aer condiționat și încălzire care necesită presiune joasă până la medie. Acestea au carcasă din oțel galvanizat pentru a rezista la coroziune și sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 104 grade F.

Filtru

DAYTON -

Suflante cu curbă dublă intrare cu transmisie cu curea

Suflantele Dayton cu dublă admisie și curbă înainte asigură alimentarea cu aer proaspăt în spații restrânse. Sunt utilizate cu sisteme de încălzire, aer condiționat și ventilație. Aceste suflante sunt realizate din otel galvanizat si au o roata ranforsata pentru a asigura performante optime. Sunt echipate cu roți de oțel cu finisaj rezistent la coroziune pentru manevrabilitate și suport pentru carcasă cu pernițe elastice pentru a minimiza vibrațiile. Rulmenții cu bile prelubrifiați și etanșați cu izolatori din cauciuc asigură o funcționare lină. Suflantele cu acționare directă Dayton pot înlocui majoritatea suflantelor cu aceleași cai putere. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante cu acționare directă, disponibile în variante de înălțime de refulare 6-5/16, 7, 8.375, 9-11/16 și 11.75 inch pe Raptor Supplies.

StilModelLățimea roțiiÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiagrama arborelui.Diametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A5NRC76.75 "6-5 / 169.18714-15/16 "16 15 / 16 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€436.72
A5NRC86.75 "6-5 / 169.18712-1/2 "14.187 "9 3 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€523.06
A5NRD07.625 "710.516-9/16 "18 13 / 16 "10 1 / 2 "3 / 4 "11 1 / 8 "€486.20
A5NRD29 1 / 16 "8.37512.2519-3/8 "21 11 / 16 "12 1 / 4 "1"12 3 / 4 "€589.89
A5NRC99.187 "6-5 / 1611-13 / 1614-15/16 "16 15 / 16 "11 13 / 16 "3 / 4 "10 1 / 4 "€461.00
A5NRD410 15 / 16 "9-11 / 1614-11 / 1622-11/16 "25.75 "14 11 / 16 "1"15 1 / 16 "€843.85
A5NRD110.125 "713.12516-9/16 "18 13 / 16 "13 1 / 8 "3 / 4 "11 1 / 8 "€494.00
A5NRD312 1 / 16 "8.37515.62519-3/8 "21 11 / 16 "15 5 / 8 "1"12 3 / 4 "€597.04
A5NRD612.5 "11.7517.37527 "30 11 / 16 "17 3 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,374.06
A5NRD514.875 "9-11 / 1618.62522-11/16 "25.75 "18 5 / 8 "1"15 1 / 16 "€869.28
A5NRD717.5 "11.7521.87527 "30 11 / 16 "21 7 / 8 "1"17 13 / 16 "€1,522.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?