DAYTON Suflante curbe Fwd cu transmisie cu curea cu pachet de acționare

Suflantele Dayton cu acționare cu cureaua înainte cu transmisie sunt prevăzute cu roți echilibrate dinamic și rulmenți cu bile prelubrifiați, etanșați, cu izolatori din cauciuc pentru durabilitate și utilizare continuă. Sunt utilizate pe scară largă în unități de aer condiționat și ventiloconvector, condensatoare evaporative și turnuri de răcire.

Filtru

DAYTON -

Suflante duble de intrare cu curbă completă cu lățime completă și 3/4 lățime înainte

Suflantele Dayton cu curele de transmisie curba înainte sunt proiectate pentru aplicații de ventilație și evacuare în școli, birouri, fabrici industriale, laboratoare, restaurante și alte facilități. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți cu bile/manșon, echipați cu etanșări pentru a reține lubrifierea și a ține departe praful și umezeala. Acestea sunt mai departe integrate cu roți curbate echilibrate dinamic, care pot accelera aerul la o viteză mare în timp ce se rotesc la viteză minimă, oferind astfel o funcționare silențioasă. Aceste unități sunt fabricate din oțel galvanizat pentru rezistență la rugină/coroziune și au construcție deschisă pentru montare și cablare ușoară la motor. Acestea includ, de asemenea, izolatoare din cauciuc pentru o rezistență excelentă la vibrații/șoc și au roți de motor cu pas variabil, cu un pachet de antrenare, pentru reglaje ușoare ale vitezei. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu bandă cu dublă intrare cu curbă înainte, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1725 și 1760 rpm.

StilModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPGama CFMÎnălțimea de descărcare (în.)Preț (ex. TVA)
A7HN02-Minge700---1690 la 1340 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP6-5 / 16€1,074.99
A7J506-Minge412---5500 la 3400 @ 0.375-In SP la 0.500-In SP11.75€3,014.32
A7HN78-Minge dublu ecranată837-540041005400 la 4100 @ 1.250-In SP la 1.500-In SP9-11 / 16€2,661.27
A7HN80-Minge dublu ecranată402---3820 la 3300 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP9-11 / 16€2,106.73
A7HN60-Minge dublu ecranată656---3100 la 2400 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP8.375€1,500.06
A7HN89-Minge dublu ecranată806-5800-5800 @ 1.250-In SP9-11 / 16€2,695.67
A7HN90-Minge360---5170 la 3100 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP11.75€2,340.39
A7HN92-Minge412---5400 la 3180 @ 0.250-In SP la 0.500-In SP11.75€2,322.55
A7HN28-Minge534---1720 la 1230 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,147.61
A7HN15-Minge dublu ecranată565---1600 la 1250 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,239.17
A7J426-Minge565---1600 la 1250 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,178.45
A7J427-Manșon625---1800 la 1150 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP7€1,577.63
A7J511-Minge703-8405-8405 @ 1.250-In SP11.75€3,104.36
A7J503-Minge331---5600 la 4350 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP11.75€2,677.20
A7HN71-Minge dublu ecranată451---3920 la 2810 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP9-11 / 16€1,817.77
A7J494-Minge360---5170 la 3100 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP11.75€2,359.27
A7J487-Minge443---4340 la 3000 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP9-11 / 16€1,890.81
A7J485-Minge402---3820 la 3300 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP9-11 / 16€1,854.34
A7HN98-Minge dublu ecranată63171005500-7100 la 5500 @ 1.000-In SP la 1.250-In SP11.75€3,244.95
A7J476-Minge451---3920 la 2810 @ 0.125-In SP la 0.375-In SP9-11 / 16€1,781.07
A7J474-Minge402---3410 la 2790 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP9-11 / 16€1,703.17
A7CP02-Minge412---5500 la 3400 @ 0.375-In SP la 0.500-In SP11.75€2,470.82
A7J439-Manșon593---2010 la 1650 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,504.73
A7J440-Minge593---2010 la 1650 @ 0.125-In SP la 0.250-In SP7€1,307.90
A7J441-Minge795---2050 la 1600 @ 0.500-In SP la 0.625-In SP7€1,189.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?