TRIPP LITE Surse de alimentare DC pentru o singură ieșire de bancă

Surse de curent continuu din seria PR utilizate pentru transformarea puterii standard de 120 VAC, 60 Hz în putere reglată de 13.8 VDC. Asigurați reglarea tensiunii cu +/-0.5V menținând în același timp tensiunea de ieșire la 0 - 95% din sarcina maximă. Potrivit pentru utilizarea cu receptoare de comunicații sensibile

Filtru

TRIPP LITE -

Surse de alimentare DC

StilModelAdâncimeÎnălţimeTensiune de intrareIesire de curentLăţimePreț (ex. TVA)
APR3UL7"5.5 "1200 - 3 Amperi3.5 "€190.65
BPR 77.5 "3.75 "120 VAC7 Amps6.5 "€174.01
BPR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 Amps6.75 "€266.49
BPR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 Amps6.75 "€525.53
BPR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 Amps10.5 "€746.48
CPR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 Amps10.5 "€973.23
TRIPP LITE -

Sursă de curent continuu, 13.8 V, 50 A, 120 VCA

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PR50CU6XWG€764.75

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?