Vise de bancă

Filtru

WESTWARD -

Bază pivotantă portabilă cu menghină de bancă 3-1 / 2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10D702AA2CKM€119.90
12

Vise de bancă

Menghinele de banc sunt concepute pentru a menține piesele de prelucrat și piesele în loc în timpul pilirii, baterii, găuririi și tăierii. Aceste menghine de banc sunt fabricate din fontă/oțel forjată, având rezistențe la tracțiune de până la 75000 psi și sunt dotate cu fălci din oțel călit cu un gât extra-profund pentru o suprafață de lucru sporită. Modelele selectate au o bază pivotantă cu șuruburi duble de blocare și o nicovală mare pentru a permite poziționarea precisă a obiectelor cu incremente de până la 1 grad. Raptor Supplies oferă o gamă largă de menghine de banc de la mărci precum Spre vest, Wilton, Ridgid și Palmgren. Wilton Menghine combinate pentru țevi și banc prezintă un design cu canal rotund, cu o piuliță pentru menghină ancorată în spate pentru a oferi forțe de tragere și strângere în linie dreaptă de până la 30000 psi. Aceste menghine au un ansamblu complet închis de ax și piuliță care împiedică intrarea resturilor, asigurând o durată lungă de viață a lubrifianților. Oferim si menghine rotative de banc de la Palmgren care poate roti capul și rotește baza până la 360 de grade, blocând piesele de prelucrat la un interval de 45 de grade. Acest lucru permite ca fălcile menghinei să fie configurate ca fălci pentru țevi și V pentru prinderea țevilor sau a altor obiecte rotunde. Acestea sunt echipate cu un șurub filetat cu plumb trapezoidal pentru a rezista la sarcini excesive și șuruburi de pe bază pentru o montare sigură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?