SQUARE D Mufe de autobuz

Fișele de magistrală Square D sunt proiectate pentru flexibilitate maximă, instalare ușoară și eficiență electrică ridicată în sistemele de distribuție a puterii reduse. Acestea permit fluxul continuu de curent și au o carcasă complet închisă pentru a elimina contactele accidentale ale barelor colectoare.

Filtru

SQUARE D -

Unitatea de conectare a autobuzului

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
APBPQO3A1001003.75 "14.75 "240 VAC10 "€1,330.56
BPHD36125GN1258"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€12,975.70
CPhD36125G1258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€12,303.59
BPhD36150G1508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€12,394.38
BPHD36150GN1508"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€11,999.24
DPJD36175GN1758"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€13,264.05
DPJD36175G1758"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€13,381.49
DPJD36200G2008"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€13,381.49
EPQ4220G20011-2/5 "16 1 / 5 "120 la 208/240 VCA22.5 "€7,844.67
EPS4220G20011-2/5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,904.88
DPJD36200GN2008"20 1 / 3 "277 / 480 VAC8.5 "€14,343.42
EPQ3220G20011-2/5 "16 1 / 5 "240 VAC22.5 "€7,079.81
FPS4620G20011-2/5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€8,111.32
DPJD36225G2258"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€13,381.49
DPJD36250G2508"20 1 / 3 "600 VAC8.5 "€18,487.03
GPBQ3640G40013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€20,106.77
HPBQ4660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€28,946.37
IPBQ3660G60013.75 "42 "240 / 600 VAC21 "€26,461.89
SQUARE D -

Unități I-Line Busway Plug In

Întreruptoarele Pătrate D sunt utilizate cu unitățile I-Line 2 Busway. Aceste întrerupătoare de cadru J au o declanșare electronică programabilă Micrologic pentru a oferi o funcție de limitare a curentului pe termen lung, de scurtă durată și instantanee și montajul unității pentru o instalare fără probleme. Sunt echipate cu magistrală de împământare internă cu 4 fire pentru a găzdui fire de dimensiuni de la 6 AWG la 2/0 AWG (fir de împământare) și 3/0 AWG la 350 kcmil (sârmă de fază și neutru). Aceste întreruptoare sunt listate UL și certificate CSA pentru o funcționare fiabilă și sunt disponibile cu valori nominale de curent de 60 A - 250 A pe Raptor Supplies.

StilModelamperiPreț (ex. TVA)
APHJ36060GNU31X60€8,828.82
APHJ36060GNU33X60€9,308.73
APHJ36060GNU44X60€12,855.15
APHJ36100GNU31X100€10,246.01
APHJ36100GNU33X100€10,725.90
APHJ36100GNU44X100€14,272.34
APHJ36150GNU33X150€21,730.75
APHJ36150GNU31X150€21,250.84
APHJ36150GNU44X150€25,277.17
BPJJ36250GNU33X250€28,598.38
BPJJ36250GNU31X250€27,914.04
BPJJ36250GNU43X250€30,893.93
BPJJ36250GNU44X250€33,650.35
SQUARE D -

Deconectări operabile prin podea

Dispozitivele de deconectare operabile de podea Square D servesc ca sursă de energie pentru echipamentele electrice. Aceste căi de transport au un design cu plug-in pentru instalarea în dulapurile de înălțime ale clădirilor înalte. Ele sunt utilizate cu siguranțe UL Clasa H, K și R sau cu întrerupătoare pentru a oferi protecție completă împotriva supracurenților. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste întrerupătoare operabile prin podea, disponibile pentru valori nominale de curent cuprinse între 30 și 200 A.

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeArticolVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
APQ4603G304-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea277/480/600 VCA15 "€3,190.24
BPQ3203G304-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea240 VAC15 "€2,560.65
CPQ3603G304-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea600 VAC15 "€2,824.83
APQ4203G304-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea120 la 208/240 VCA15 "€3,108.15
BPQ3206G604-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea240 VAC15 "€2,775.12
APQ4606G604-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea277/480/600 VCA15 "€1,706.10
APQ3606G604-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea600 VAC15 "€3,009.20
BPQ4206G604-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea120 la 208/240 VCA15 "€3,370.16
APQ4610G1004-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea277/480/600 VCA19 "€2,158.22
BPQ4210G1004-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea120 la 208/240 VCA19 "€4,416.53
APQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Busway600 VAC19 "€4,350.86
APQ3620G20011-2/5 "16 1 / 5 "Deconectare operabilă prin podea600 VAC22.5 "€6,625.04
SQUARE D -

Fișă autobuz fuzibilă

StilModelamperiAdâncimeÎnălţimeVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
APQ3210G1004-2/3 "8.875 "240 VAC19 "€3,957.69
APS3620G20011-2/5 "16 1 / 5 "600 VAC22.5 "€7,262.26
BPQ4620G20011-2/5 "16 1 / 5 "277/480/600 VCA22.5 "€4,009.68
SQUARE D -

Tip autobuz fuzibil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PBQ4640GAF9FZV€10,497.70
SQUARE D -

Agatator standard pentru Busway, Busway Powerbus 225

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PB100FHCU4FGQ€184.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?