SQUARE D PQ4603G Fișă magistrală fuzibilă 30 A | AG7BKU 4B431

SQUARE D PQ4603G Fișă magistrală fuzibilă 30 A

În stoc
Articol: AG7BKU Model: PQ4603GCrucea Ref: 4B431

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,190.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare operabilă prin podea
amperi30
Tipul de întrerupătorPQ
Adâncime4-2/3 "
Evaluarea incinteiNEMA 1
Clasa siguranțelorH, K, R
Înălţime8.875 "
Număr de poli3
Faza / fir3 faze, 4 fire cu sol
Voltaj277/480/600 VCA
Lăţime15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.093
Înălțimea navei (cm)24.61
Lungimea navei (cm)39.6
Lățimea navei (cm)29.01
Codul HS8536908085

Detalii produs:

    • Fuzibil / nefuzibil (Fuzibil)

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeArticolVoltajLăţimePreț
SQUARE D PQ3203G Fișă magistrală fuzibilă 30 A | AG7BKG 4B419 PQ3203G304-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea240 VAC15 "€2,610.48
SQUARE D PQ3206G Fișă magistrală fuzibilă 60 A | AG7BKH 4B420 PQ3206G604-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea240 VAC15 "€2,798.45
SQUARE D PQ3603G Fișă magistrală fuzibilă 30 A | AG7BKK 4B423 PQ3603G304-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea600 VAC15 "€1,443.61
SQUARE D PQ3606G Fișă magistrală fuzibilă 60 A | AG7BKL 4B424 PQ3606G604-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea600 VAC15 "€1,443.61
SQUARE D PQ3610G Busway, I-Line, unitate cu priză fuzibilă, 100A, 600V, 3 poli, clasa H | AG7BKM 4B425 PQ3610G1004 21 / 32 "8 7 / 8 "Busway600 VAC19 "€2,225.82
SQUARE D PQ3620G Fișă magistrală fuzibilă 200 A | AG7BKN 4B426 PQ3620G20011-2/5 "16 1 / 5 "Deconectare operabilă prin podea600 VAC22.5 "€4,055.51
SQUARE D PQ4203G Fișă magistrală fuzibilă 30 A | AG7BKP 4B427 PQ4203G304-2/3 "8.875 "Deconectare operabilă prin podea120 la 208/240 VCA15 "€3,137.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D PQ4603G Fișă magistrală fuzibilă 30 A
€3,190.24 /unitate