TY-RAP Cable Clips

Agrafe de cablu cu intrare superioară / intrare laterală / blocare ideale pentru utilizarea cu fascicule de cabluri de până la 1/4 inch diametru. Dispune de o curetă centrală flexibilă pentru a îndepărta sau adăuga cu ușurință cablurile și sunt montate pe un adeziv din spumă cu celule închise pe bază de cauciuc. De asemenea, sunt disponibile suporturi de montare pentru coliere de cablu și baze detectabile pentru coliere de cablu

Filtru

TY-RAP -

Clemă pentru cablu

StilModelÎnălţimeCapacitate de deținereLungimeSlot WidthTipLăţimePreț (ex. TVA)
AGC250RT0.38 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Intrare laterală0.75 "€20.76
BGU250RT0.47 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Intrare de sus0.75 "€18.44
CGL250RT0.56 "1 / 4 "0.75 "0.25 "Blocarea0.75 "€21.30
AGC500RT0.63 "1 / 2 "1"0.5 "Intrare laterală1"€22.93
BGU500RT0.69 "1 / 2 "1"0.5 "Intrare de sus1"€22.76
DGL500RT0.84 "1 / 2 "1"0.5 "Blocarea1"€27.63
TY-RAP -

Baza de cablu detectabilă

StilModelÎnălţimeLungimeMaterialSlot WidthLăţimePreț (ex. TVA)
ATC5344A-PDT0.19 "0.75 "Polipropilenă0.14 "0.75 "€236.95
BTC5342A-NDT0.25 "1.13 "Nailon 6/60.19 "1.13 "€301.47
CTC5141-NDT0.33 "0.67 "Nailon 6/60.19 "0.43 "€136.21
DTC5347A-NDT0.34 "1.13 "Nailon 6/60.3 "1.13 "€301.47
TY-RAP -

Tampon de fixare a cablurilor

StilModelÎnălţimeLungimeSlot WidthLăţimePreț (ex. TVA)
AMPNY-1000-9-C0.2 "1.13 "0.205 "1.13 "€42.82
BMPNY-750-9-C0.16 "0.75 "0.16 "0.75 "€36.51
CTC368A0.26 "2"0.812 "2"€74.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?