TSUBAKI Sisteme de transport pentru furtunuri cu cablu

Maximise productivity and reduce cost using protection devices that reliably guide and support cables / hoses housed inside machine tools and other industrial machinery. Protect them from dirt, debris and other environmental factors

Filtru

TSUBAKI -

Șuruburi de prindere 3D

StilModelLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A60661 set0.394 "/ 10 mm€26.33
B60660 set0.709 "/ 18 mm€26.33
TSUBAKI -

Suporturi pentru cablu și furtun

StilModelRaza de indoireÎnălțimea cavitățiiLățimea cavitățiiÎnălţimeLink către Link PitchNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
AR040-080-1metru3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€148.97
AR056-115-1metru4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€168.01
BR075-145-1metru5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€194.01
BR085-175-1metru6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€239.22
CR100-195-1metru7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€277.37
StilModelLungimeLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A60581-20006.5ft0.16 "/ 4 mm€40.08
A60583-20006.5ft0.07 "/ 1.8 mm€26.33
A60580-20006.5ft0.1 "/ 2.5 mm€29.62
A60583-500016ft0.07 "/ 1.8 mm€62.94
A60580-500016ft0.1 "/ 2.5 mm€71.39
TSUBAKI -

Clamp Bolts Robotrax 3d For AD8XJP AD8XJQ

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60560-SetAD8XKA€26.33
TSUBAKI -

Sârmă 3D rotundă W0.16in L16 Picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
60581-5000AD8XJY€97.83

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?