BLICKLE Roți rotative

Role pentru transpaleți și roți cu rotile pentru sarcini grele testate pe un banc rotativ, în conformitate cu DIN EN 12532, pentru a furniza viteze de până la 4 km/h și o capacitate maximă de încărcare de 6000 lb. Poate rezista la temperaturi cuprinse între 15 și 28 de grade C. Rotile cu arc sunt potrivite în special pentru transportul fără vibrații

Filtru

BLICKLE -

Roată roată

StilModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăCuloarea roțiiPreț (ex. TVA)
ARD 202 / 20R-B12-1 / 2 '300 - 999 lb.770 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€92.57
BALEV 127 / 20K-B12-1 / 2 '300 - 999 lb.595 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€69.04
CGSPO 250 / 45K-45mmMai mare de 6000 lb.11,000 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€404.81
CGSPO 252 / 50K-2"Mai mare de 6000 lb.13,225 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€782.29
CGSPO 152 / 35K-35mmMai mare de 6000 lb.6600 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€366.19
ARD 162 / 20R-B12-1 / 2 '300 - 999 lb.500lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€56.82
DALTH 127 / 20K-B12-1 / 2 '300 - 999 lb.990 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FMaro deschis€105.32
ARD 252 / 25R-B34-3 / 4 '300 - 999 lb.990 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€151.86
CGSPO 200 / 35K-35mmMai mare de 6000 lb.6600 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€402.41
BALEV 150 / 20K-B12-1 / 2 "300 - 999 lb.880 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€91.41
CGSPO 150 / 30K-1.125 "3000 - 5999 lb.5500 lb.---13 grade până la 176 grade FBej natural€187.30
CGSPO 80 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.2200 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€54.93
ESPO 150 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1760 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€97.67
ESPO 127 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1650 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€68.43
ESPO 100 / 15K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1100 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FAlb€31.57
CGSPO 125 / 25K-B34-3 / 4 '3000 - 5999 lb.4400 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€103.32
BALEV 250 / 20K-B12-1 / 2 '1000 - 2999 lb.1430 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FNegru€182.68
FHTH 75X40 / 20-40K1 9 / 16 "51 / 64 "300 - 999 lb.595 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€80.25
FHTH 80X40 / 20-40K1 9 / 16 "51 / 64 "300 - 999 lb.615 lb.Unele uleiuri și acizi, eter, etanol, etilenă, benzină--13 grade până la 156 grade FGalben€93.05
GVSTH 65 / 15K-B121.5 "1 / 2 '300 - 999 lb.550 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€150.94
GVSTH 80 / 20K-B121.5 "1 / 2 '300 - 999 lb.617 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€101.45
HALBS 100 / 15K-B121.5 "1 / 2 "300 - 999 lb.660 lb.-Inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€92.37
GVSTH 35 / 6K1.25 "6mm1000 - 2999 lb.220 lb.-Nu este inclus-13 grade până la 158 grade FSilver€21.82
CGSPO 100 / 20K-B121.75 "1 / 2 '1000 - 2999 lb.2750 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FBej natural€88.98
ISE 80 / 20K-B121.75 "1 / 2 '300 - 999 lb.440 lb.-Inclus-13 grade până la 176 grade FGri€37.67
StilModelRating de încărcareInălțime totalăLățimea totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AHPO 80X61 / 20-67K1322 lb.3.125 "2.375 "3.125 "2 13 / 32 "€46.85
AHPO 82X70 / 20-70K1543 lb.3.25 "2.75 "3.25 "2.75 "€46.83
AHPO 82X100 / 20-100K2205 lb.3.25 "4"3.25 "3 15 / 16 "€56.55
BLICKLE -

Rola Pallettruck 3-5 / 16 1433 Lb Sarcină

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HPO 85X60/20-60KAG2BLR€48.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?