Chei și clești cu lanț

Filtru

RIDGID -

Chei cu lanț

StilModelmâner LungimeTipul maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A31310-Capăt unic12 "€142.30
B31315-Dublu, înlocuibil13.187 "€165.77
C31325-Double End24 "€294.20
B3132018 "Dublu, înlocuibil17.5 "€256.36
B3133036 "Dublu, înlocuibil36 "€628.61
RIDGID -

Lanțuri de lanț

Cleștii cu lanț RIDGID sunt utilizați pentru strângerea sau slăbirea țevilor sau fitingurilor în locul de foraj. Acestea au fălci din oțel aliat pentru mai puține distorsiuni și fisuri și sunt integrate cu un mâner din fontă capabil să reziste la tensiuni de tracțiune de până la 56000 lbf. Variantele sunt disponibile în lungimi de 50, 64 și 87 de inci Raptor Supplies.

StilModelRezistența la rupereTipul maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A92660-Capăt unic87 "€4,874.04
RFQ
A9268022000 lbf.Double End50 "€1,509.96
A9268531000 lbf.Double End64 "€2,061.20
WESTWARD -

Chei cu lanț

StilModelManipulați materialulMaterial maxilarTipul maxilaruluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A39CG53FontăAliaj de oțelDouble End36 "€486.43
B1XJZ4Oțel forjatOțel forjatdublu24 "€235.36
C39CG43OţelOţelCapăt unic12 "€34.51
AMPCO METAL -

Chei cu lanț

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
AW-6127 "€1,813.43
AW-6336 "€3,815.53
AW-6272 "€7,667.29
PROTO -

Cheie universală cu lanț, mâner din oțel forjat, dinți frezați adânc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J801AD2KYC€97.70
AMPCO METAL -

Cheie cu lanț 20 inch lungime bronz aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W-60AB3HGQ€1,523.11
CRESCENT -

Lanţ. Oțel aliaj

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CW24AH2BHG€147.46

Chei și clești cu lanț

Cheile cu lanț și cleștele sunt echipate cu un mâner foarte lung pentru a strânge în jurul unui obiect și pentru a oferi o pârghie suplimentară la întoarcerea articolelor mari. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste chei cu lanț simplu și dublu și clești de la mărci precum Ampco, Crescent, Proto, Ridgid și Spre vest. Designul cu falci dublu al acestor unități permite rotirea în oricare direcție fără a fi nevoie să scoateți unealta din ansamblul carcasei, în timp ce capătul unic funcționează doar într-o singură direcție. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste chei și clești cu lanț disponibile într-o lungime totală cuprinsă între 12 și 87 de inci, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?