Marcatori de tensiune pentru conducte

Filtru

BRADY -

Conducte de vinil autocolante și marcaje de tensiune

StilModelÎnălțime caracterMarcatori pe cardMărimeaStilPreț (ex. TVA)
A441511.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
B441021.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
C441061.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
D441071.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
E441121.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
F441141.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
G441381.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
H441311.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
I441101.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
J441151.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
K441291.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
L441131.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
M441181.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
N441011.875 "19 x 2-1 / 4 "A€0.81
O441041.875 "19 x 2-1 / 4 "A€1.62
P443605 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€1.62
Q443295 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
R443315 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
S443595 / 16 "182-1/4 x 1/2"C-
RFQ
T443145 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
U443105 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
V443075 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
W443065 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
X443385 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
Y443135 / 16 "182-1/4 x 1/2"C€0.81
BRADY -

Semne și etichete pentru conducte și tensiune, dimensiunea etichetei 2-1/4 x 1/2 inch, 120/208 volți, pachet de 5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
152385CN2TMY€40.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?