MUELLER INDUSTRIES Țevi și tuburi din cupru

Filtru

Fitingurile din cupru Mueller Streamline sunt proiectate pentru furnizarea de apă rece și caldă în liniile de alimentare cu apă și agent frigorific în sistemele HVAC. Catalogul Mueller Streamline acceptă HVAC,...Află mai multe
MUELLER INDUSTRIES -

Tipul M, drept, tuburi din cupru

StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AMH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€38.78
RFQ
AMH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€64.32
MUELLER INDUSTRIES -

Tuburi de cupru drepte: tip DWV

Tuburile de cupru Mueller Industries sunt proiectate pentru instalații în sisteme ACR (aer condiționat/refrigerare), sisteme sanitare și aplicații DWV (dren-waste-vent). Tuburile din cupru din seria Streamline ale mărcii oferă rezistență, precizie, curățenie, rezistență excelentă la coroziune și conductivitate termică. Aceste unități sunt proiectate în conformitate cu standardele ASTM B88 și B306 și sunt capabile să reziste la temperaturi de până la 400 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tuburi de cupru disponibile cu valori de presiune cuprinse între 150 și 330 PSI pe Raptor Supplies, un distribuitor Mueller Industries.

StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AV 120101.25 "330 PSI1.375 "1.25 "0.040 "€170.58
RFQ
AV 140101.500 "293 psi1.625 "1.5 "0.042 "€215.45
RFQ
AV 200102"217 PSI2.125 "2"0.042 "€286.23
AV 300103"159 psi3.125 "3"0.045 "€487.86
AV 400104"150 psi4.125 "4"0.058 "€847.98
MUELLER INDUSTRIES -

Tuburi de cupru

StilModelPreț (ex. TVA)
AD 14100P€1,293.88
BKH02010€37.97
CLS05060€561.66
DKS14060€1,676.38
EMH12010€183.46
DKS04100€895.29
DKS12060€1,446.61
BKH03005€35.57
EMH14010€244.35
FLH04005€43.40
BKH03010€68.40
DKS10100€1,900.87
GLH30010€727.04
AD 22050P€1,295.35
ELH12010€248.92
HMH04005€27.92
DLSC2020P€79.31
ID 03050€109.20
JDY10050€504.88
AD 06100P€371.95
DKS20040€2,127.40
DKS05100€1,070.16
K657R€344.23
LAC10010€198.88
MLH03002€10.88
MUELLER INDUSTRIES -

Diametrul tubului 4 inch Grosime .095 inch 10 Feet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MH40010AB6UUR€1,216.92
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Diametrul tubului 2.5 inch Grosime .080 inch 10 Feet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LH24010AB6UUU€540.11
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Diametrul tubului 4 inch Grosime .134 inch 10 Feet

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KH40010AB6UUT€1,683.19
RFQ

DESCRIERE

  • Fitingurile din cupru Mueller Streamline sunt fabricate din cupru pentru a spori durabilitatea și rezistența la coroziune. Ele pot rezista la stres maxim de până la 570 psi, fără defecțiuni.
  • Aceste serpentine cu tuburi de cupru ușoare au pereți groși, ceea ce le face ideale pentru sistemele de stropire cu foc, temperaturi extreme (cuprinzând între 32 și 400 de grade Fahrenheit) și aplicații de încălzire hidrică.
  • Tip K conducte sunt ideale pentru conectarea rețelelor de apă și a contoarelor, precum și pentru a forma linii de pompe de vid subterane de mare capacitate.

Mecanism de lucru

  • Odată ce țevile de cupru sunt comprimate sau lipite cu oțel, acestea asigură un contact electric excelent. Ca urmare, fierul se corodează în detrimentul cuprului, acționând ca un anod de sacrificiu.
  • Cuprul oferă o suprafață inertă și permite reacții catodice de reducere a oxigenului.
  • Aceste conducte transferă lichide și sunt capabile să reziste la solicitări extreme, cum ar fi presiunea și temperatura ridicate. Punctul maxim de topire ajută la menținerea presiunii atunci când tubulatura este supusă la flăcări sau la temperaturi de până la 400 de grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001

Întrebări Frecvente

ACR este cupru de tip K?

Cuprul utilizat pentru liniile de refrigerare este desemnat ca tipuri ACR (aer condiționat și servicii de refrigerare pe teren). Aceste tuburi frigorifice din cupru previn transferul de căldură între lichidele din aerul înconjurător și conductă, precum și protejează condensul pe linii.

Ce face Mueller Industries?

Industriile Mueller Streamline oferă soluții multiple de instalații sanitare pentru a depăși obstacolele de control al fluxului în diferite tipuri de conexiune. Catalogul de fitinguri din cupru Mueller Streamline include supape, țevi galvanizate, țevi negre, filtre, PVC, CPVC, alamă, fitinguri pentru țevi negre și ABS, fitinguri pentru țevi și alte piese mecanice sau sanitare. Catalogul de fitinguri Mueller este specializat în fabricarea de produse din aluminiu, oțel, material plastic, cupru și aliaje de cupru, asigurând longevitatea produselor și satisfacția clienților.

Unde se află Mueller Industries?

Situat în Fulton, Mississippi, Mueller Industries oferă o producție de tuburi de cupru Streamline.

Ce este ASTM B88?

Catalogul de fitinguri din cupru Mueller Streamline oferă specificații ASTM B88 pentru a acoperi tuburile de apă din cupru fără sudură utilizate în mod obișnuit cu fitinguri de lipire, evazate, îmbinate, îndoite sau de tip compresie, potrivite pentru aplicații generale de instalații sanitare.

Cine a fondat Mueller Industries?

Marca Mueller Industries își are istoria încă din 1852, când Hieronymous Mueller a migrat în SUA și a devenit un inventator interesat de instalații sanitare, în special de instalații sanitare care utilizează cupru.

Care este diferența dintre țeava de cupru și țeava de cupru?

Tuburile sunt în general mai scumpe decât conductele din cauza toleranțelor de fabricație mai strânse. Cu toate acestea, diametrele exterioare (OD) măsurate și declarate ale tubului sunt aproape exacte în majoritatea cazurilor. Tubul de cupru are de obicei un diametru exterior măsurat (1/8 inch mai mare decât OD declarat).

Țeava M este cuprul pur?

Toate țevile de cupru Mueller furnizate conform standardelor ASTM sunt 99.9% cupru pur, având diametrul exterior real cu 1/8 inch mai mare decât desemnarea dimensiunii standard.

Trebuie să debavurați țeava de cupru?

Debavurarea țevilor de cupru este esențială din mai multe motive. Marginile ascuțite pot crea turbulențe în conducta de apă, ducând la coroziune, etanșări deteriorate și multe altele.

La ce folosește teava de cupru de tip K?

Țeava de cupru Mueller de tip K are cel mai gros perete dintre toate tipurile comune. Este proiectat pentru protecția împotriva incendiilor, distribuția apei, HVAC, ulei și multe alte aplicații în industria sanitară, aer condiționat sau încălzire hidrică. Țeava de tip K poate fi utilizată cu fitinguri de compresie și evazate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?