Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Diametru tub 5/8 inch grosime .030 inch 10 picioare | AG9TJC 22FC80

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Diametru tub 5/8 inch grosime .030 inch 10 picioare

În stoc
Post: AG9TJC Model: MH05010Crucea Ref: 22FC80
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
€64.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi din cupru
Acoperire cu tub de cupruNici unul
În interiorul Dia.0.625 "
Presiune maximă494 psi
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă100 de grade până la 400 de grade F
Lungimea tubului10 ft.
Materialul tubuluiCupru
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipTip M
Grosimea peretelui0.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma tubului de cupru: drept
    • Soft / Hard: greu

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
MUELLER INDUSTRIES MH03010 Diametru tub 3/8 inch grosime .025 inch 10 feet | AG9TJB 22FC79 MH030100.375 "570 psi1 / 2 "3 / 8 "0.025 "€32.05
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH05010 Diametru tub 5/8 inch grosime .030 inch 10 picioare
€64.32 /unitate