MUELLER INDUSTRIES MH03010 Diametru tub 3/8 inch grosime .025 inch 10 feet | AG9TJB 22FC79

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Diametru tub 3/8 inch grosime .025 inch 10 picioare

Post: AG9TJB Model: MH03010Crucea Ref: 22FC79
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€38.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTuburi din cupru
Acoperire cu tub de cupruNici unul
În interiorul Dia.0.375 "
Presiune maximă570 psi
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă100 de grade până la 400 de grade F
Lungimea tubului10 ft.
Materialul tubuluiCupru
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipTip M
Grosimea peretelui0.025 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6435
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)0.95
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma tubului de cupru: drept
    • Soft / Hard: greu

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
MUELLER INDUSTRIES MH05010 Diametru tub 5/8 inch grosime .030 inch 10 picioare | AG9TJC 22FC80 MH050100.625 "494 psi3 / 4 "5 / 8 "0.03 "€64.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUELLER INDUSTRIES MH03010 Diametru tub 3/8 inch grosime .025 inch 10 picioare
€38.78 /unitate