ADAM EQUIPMENT Cântare și dinamometre pentru macarale

Dispune de un cârlig și un cătuș mare rotativ din oțel, cu o prindere de siguranță pentru rezistența și flexibilitatea dorite necesare pentru cântărirea sarcinilor suspendate. Operarea standard cu telecomandă permite acţionarea cântarelor macaralei de la distanţă.

Filtru

ADAM EQUIPMENT -

Scară de macara

StilModelTemp. GamăAcurateteCapacitateMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăSursa de puterePreț (ex. TVA)
ALHS 3000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg3000 lb / 1500 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,411.21
ALHS 4000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F1 lb / 0.5 kg4000 lb / 2000 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,582.73
ALHS 1000A0 grade până la 40 grade C/32 grade până la 104 grade F0.2 lb / 0.1 kg1000 lb / 500 kgAluminiu turnat17 45 / 64 "7 45 / 64 "5 1 / 64 "Baterie reîncărcabilă€1,148.31
BIHS 10A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F2 lb / 1 kg10000 lb / 5000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,871.76
BIHS 6A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F1 lb / 0.5 kg6000 lb / 3000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,440.31
BIHS 2A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F0.5 lb / 0.2 kg2000 lb / 1000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€2,245.20
BIHS 20A5 grade până la 40 grade C/41 grade până la 104 grade F5 lb / 2 kg20000 lb / 10,000 kgAluminiu turnat24 45 / 64 "10 13 / 64 "8 13 / 32 "Baterie reîncărcabilă€4,381.64
CSHS 100A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.02 lb / 0.01 kg100 lb / 50 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€825.49
CSHS 300A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.05 lb / 0.02 kg300 lb / 150 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€834.04
CSHS 600A15 grade până la 35 grade C/59 grade până la 95 grade F0.1 lb / 0.05 kg600 lb / 300 kgPlastic12 39 / 64 "5 13 / 16 "2 39 / 64 "Baterie reîncărcabilă, baterii AA€853.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?