SPEEDAIRE Senzori de poziție a cilindrului

Filtru

Senzorii de poziție a cilindrilor pneumatici Speedaire sunt proiectați pentru a detecta poziția cilindrilor pneumatici. Ele sunt ideale pentru aplicarea în sistemele de automatizare industriale pentru a monitoriza poziția cilindrului și pentru a oferi feedback unui sistem de control.
SPEEDAIRE -

Comutați Reed Fără sp

StilModelPentru Bore Dia.Preț (ex. TVA)
A6KL723-1 / 4 până la 6 "€56.62
B6KL753/4 to 2-1/2"€50.60
SPEEDAIRE -

Comutatoare NPN cu coadă de rândunică

Comutatoarele NPN SPEEDAIRE în coadă de rândunică sunt potrivite pentru mașinile automate pentru detectarea poziției unui cilindru pneumatic. Aceste comutatoare numără și ciclurile pistonului și schimbă funcționarea cilindrului. Aceste comutatoare rămân în configurație normal deschisă, cu excepția cazului în care este transmis un semnal. În plus, au un indicator LED și se pot potrivi în porturi cu diametre ale alezajului cuprinse între 3/4 și 4 inci. Alegeți între 1/2 și 9 picioare lungimi ale acestor întrerupătoare, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelPlumb lungimePreț (ex. TVA)
A41H5331 / 2ft.€65.80
B41H5309'ft.€41.21
SPEEDAIRE -

Comutatoare PNP cu coadă de rândunică

Comutatoarele PNP SPEEDAIRE în coadă de rândunică sunt utilizate în mașinile automate pentru a detecta poziția unui cilindru pneumatic, a număra ciclurile pistonului și a schimba funcționarea cilindrului. Aceste comutatoare rămân în configurație normal deschisă, cu excepția cazului în care este transmis un semnal. Au un LED pentru a indica funcționarea și pot fi montate în porturi cu diametre ale alezajului cuprinse între 3/4 și 4 inci. Alegeți între 1/2 și 9 picioare lungimi de cablu ale acestor comutatoare PNP, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelPlumb lungimePreț (ex. TVA)
A41H5321 / 2ft.€53.08
B41H5299'ft.€36.24
SPEEDAIRE -

Întrerupătoare cu lamelă în coadă de rândunică

Întrerupătoarele SPEEDAIRE în coadă de rândunică controlează de la distanță diverse operațiuni, cum ar fi sincronizarea supapelor și alimentarea cu energie. Sunt ideale pentru utilizarea cu porturi de conectare cu diametrul alezajului de 3/4 și 4 inchi. Aceste comutatoare rămân în poziție normal deschisă până când este transmis un semnal. De asemenea, au un indicator LED pentru avertizare despre poziția comutatorului. Alegeți între 1/2 și 9 picioare lungimi ale acestor întrerupătoare cu lame, disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelPlumb lungimePreț (ex. TVA)
A41H5311 / 2ft.€47.79
B41H5289'ft.€35.91
StilModelFuncţiePreț (ex. TVA)
A19D997În mod normal Deschis€124.43
A19D998NPN€147.65
SPEEDAIRE -

Senzori de poziție a cilindrului

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ABJ3-1Transport€9.96
B56JD45Senzor de poziție€149.84
CD-A93LComutator Reed€46.79
DD-C80LComutator Reed€68.58
ED-A54LComutator Reed€73.69
DD-B54LComutator Reed€62.32
FD-G5BALComutator de stare solidă€105.96
GD-Y7PLComutator de stare solidă€98.77
ED-F59LComutator de stare solidă€109.36
CD-M9NLComutator de stare solidă€80.04
ED-F5PLComutator de stare solidă€111.06
DD-H7A1LComutator de stare solidă€87.39
CD-M9PLComutator de stare solidă€82.33
GD-Y59ALComutator de stare solidă€78.61
FD-H7BALComutator de stare solidă€97.46
DD-H7A2LComutator de stare solidă€87.39
SPEEDAIRE -

Set comutator Reed 80ma 24vcc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
19D999AA8NET€132.26
SPEEDAIRE -

Senzor de poziție

ModelArticolPreț (ex. TVA)
56JD46CH6KJW€56.97
Vezi detalii

Întrebări Frecvente

Ce întreținere este necesară pentru un senzor de poziție a cilindrului?

Majoritatea senzorilor de poziție a cilindrului necesită întreținere mică sau deloc. Cu toate acestea, este important să curățați periodic acești senzori pentru a îndepărta orice resturi sau contaminanți care pot interfera cu funcționarea senzorului.

Cum se instalează senzorii de poziție Speedaire?

  • Scoateți șurubul de la piulița de la capătul ansamblului benzii.
  • Introduceți banda în fanta din partea de jos a suportului.
  • Înfășurați banda în jurul cilindrului.
  • Apoi, localizați orificiul de pe bandă care se apropie cel mai mult de piulița cilindrică.
  • Luați capătul tăiat al benzii și introduceți-l în capac.
  • Întoarceți banda și introduceți șurubul prin orificiul adânc din bandă.
  • Înfășurați banda în jurul cilindrului și poziționați comutatorul pe acesta, introduceți un șurub în piulița cilindru și strângeți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?