STARRETT Dial Dial

Etrierele cu cadran Starrett sunt folosite pentru a efectua măsurători interne, externe, adâncimii și trepte atât în ​​sistemele în inch, cât și în cele metrice. Aceste etriere au o precizie de 0.001 inci și sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile de prelucrare a metalelor, inginerie mecanică și prelucrare.

Filtru

STARRETT -

Dial Dial

Etrierele cu cadran Starrett sunt proiectate pentru a măsura diametrele interioare/exterioare ale pieselor de prelucrat și pentru a trasa linii paralele pe piesele de prelucrat. Acestea dispun de contacte cu marginea cuțitului și gradări ascuțite și clare ale cadranului pentru citire directă și măsurare precisă, reducând în același timp erorile umane. Au o rolă de reglare fină acţionată de degetul mare pentru a permite operarea cu o singură mână. Șurubul lor de blocare ține falca culisantă în poziție pentru a împiedica mișcarea cadranului, iar construcția din oțel inoxidabil întărit asigură o funcționare durabilă pe termen lung.

StilModelgradațiiArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț (ex. TVA)
A690-2Z-Apelați etrierul--€829.37
A120JZ-6-Apelați etrierul--€1,327.50
A830D-gaj--€119.62
A123-6 W / SLC-Apelați etrierul--€1,888.49
APT24890-Apelați etrierul--€19.41
APT99455-Asamblare--€11.77
A831A-gaj--€103.40
B829B-gaj--€111.60
C120B-120.001 "Apelați etrierul3"0 - 12 "€1,094.33
D3202-120.001 "Apelați etrierul2.5 "0 - 12 "€549.24
E3202-80.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 8 "€375.85
FB120A-60.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 6 "€543.66
G120Z-12 W / SLC0.001 "Apelați etrierul2.5 "0 - 12 "-
RFQ
G120-120.001 "Apelați etrierul1.5 "0 - 12 "€936.80
G120A-6 W / SLC0.02 mmApelați etrierul1.5 "0 - 6 "€592.93
G120A-90.02 mmApelați etrierul1.5 "0 - 9 "€861.38
G120A-60.02 mmApelați etrierul1.5 "0 - 6 "€495.26
H1202F-61 / 64 "Apelați etrierul1.5 "0 - 6 "€288.37
STARRETT -

Dial Dial

StilModelTipul dimensiuniigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A3202-6Inch0.001 "0 - 6 "€279.62
B120 AM-150metric0.02 mm0 la 150mm€573.87

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?