GREENLEE stante

Mole de deformare fabricate din oțel concepute pentru a fi utilizate cu driverele manuale, hidraulice și cu baterie Greenlee. Disponibil în diferite diametre și dimensiuni exterioare

Filtru

GREENLEE -

Matrițe pentru conducte, oțel, fără filet

Matrițele pentru conducte Greenlee sunt utilizate cu drivere hidraulice și alimentate cu baterii pentru perforarea pieselor de prelucrat din oțel moale, fibră de sticlă, aluminiu sau plastic de până la 10 calibre. Aceste matrițe pentru conducte au o construcție din oțel carbon placat cu nichel pentru duritate și rezistență excelentă la coroziune. Acestea au un design fără filet pentru a elimina firele încrucișate și pentru a permite o instalare și dezasamblare de până la 3 ori mai rapidă. Sunt disponibile în diametre exterioare de 1.111, 1.362, 1.701, 1.951 și 2.416 inci.

StilModelÎn afara Dia.MărimeaPreț (ex. TVA)
A7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€44.09
B7212SP-1D1.362 "1"€53.12
C7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "€71.99
D7212SP-1-1 / 2D1.951 "1.5 "€89.01
E7212SP-2D2.416 "2"€125.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?