Știfturi filetate cu capăt dublu

Filtru

Știfturile filetate duble au fire la ambele capete ale arborelui. Ele sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare două piulițe pentru a fixa știftul pe o suprafață, cum ar fi îmbinarea a două bucăți de...Află mai multe

GRAINGER -

Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M16 X 2 X 95 mm, 50 uc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M21520.160.0045AH7VXG€173.39
GRAINGER -

Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M14 X 2 X 70 mm, 50 uc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M21520.140.0040AH7VXB€206.71
GRAINGER -

Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M12 X 1.75 X 72, 50PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M21520.120.0050AH7VWP€110.15
GRAINGER -

Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M10 X 1.5 X 57, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M21520.100.0060AH7VWF€148.62
GRAINGER -

Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M10 X 1.5 X 47, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M21520.100.0050AH7VWD€159.18
GRAINGER -

Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M8 X 1.25 X 35, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M21520.080.0040AH7VVQ€61.65
GRAINGER -

Știft cu filet dublu, clasa 8.8 M24 X 3 X 110 mm, 10 uc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M21520.240.0080AH7VYP€206.89
1...45

Știfturi filetate cu capăt dublu

Știfturile sau tijele filetate dublu au filet la ambele capete și o porțiune nefiletată în centru. Ele sunt utilizate ca biele pentru a îmbina componente filetate cu diferite dimensiuni de filet în aplicații de construcții, instalații sanitare, fabricarea metalelor și reparații. Raptor Supplies oferă tije filetate cu capăt dublu de la mărci precum Grainger și Te-Co. Știfturile filetate cu capăt dublu pot fi, de asemenea, îndoite pentru a acționa ca elemente de fixare specializate, cum ar fi șuruburi de ancorare sau șuruburi în U.

Întrebări Frecvente

La ce folosesc tijele tubulare filetate?

Centrul gol al acestor tije permite utilizarea lor ca aerisire, osie sau pasaj pentru conexiunile cablajului.

Aceste știfturi filetate cu două capete pot fi folosite pe lemn?

Da, știfturile filetate din lemn sau șuruburile de agățare sunt folosite pentru a atârna / monta / atașa piesele la structurile din lemn. Tijele de îmbinare lemn-lemn, numite și șuruburi cu dibluri, sunt potrivite pentru îmbinarea a două piese din lemn.

Putem reutiliza tijele filetate cu capăt dublu odată îndepărtate?

Da, știfturile filetate cu capete dublu au fire durabile la capete pentru instalare și îndepărtare de mai multe ori.

Ce standarde respectă tijele filetate cu capăt dublu?

Aceste tije filetate cu capete dublu aderă la standarde internaționale precum DIN (Institutul German de Standardizare) și ASTM (Societatea Americană pentru Testare și Materiale) pentru a îndeplini standardele de calitate a materialelor și cerințele dimensionale.

Cum diferă un știft filetat cu capăt dublu complet filetat și unul parțial filetat?

Un știft filetat cu două extremități complet filetat are fire pe toată lungimea sa, în timp ce unul cu filet parțial are fire doar la capete.

Cum se determină lungimea unui știft cu filet dublu?

Lungimea unui știft filetat cu capete dublu este determinată prin măsurarea distanței dintre două obiecte conectate și adăugarea unei lungimi suficiente pentru a permite instalarea piulițelor la ambele capete.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?