DWYER INSTRUMENTS Comutatoare de presiune pentru conducte

Presozatoarele Dwyer Instruments sunt utilizate pentru furnizarea de feedback electric la un anumit punct de presiune diferenţială şi dispun de butoane de reglare pe scară duală pentru comutarea instantanee a presiunii, eliminând astfel nevoia suplimentară de un manometru. Sunt echipate cu o diafragmă din silicon pentru etanșare pozitivă și construcție PA 6.6 care oferă rezistență și rigiditate, precum și rezistență la impact, căldură și chimică. Aceste unități sunt ideale pentru utilizare cu aer și alte gaze necombustibile în sistemele HVAC și sunt disponibile în setări de reglare a presiunii, de la 20 Pa la 5000 Pa pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Dwyer Instruments.

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
AADPS-08-2-N€52.42
AADPS-04-2-N€52.41
AADPS-06-2-N€52.41
AADPS-03-2-N€52.41
AADPS-05-2-N€52.79
AADPS-07-2-N€53.98
DWYER INSTRUMENTS -

Comutator de presiune diferențială

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DPA-7033-153-61CP3YDP€2,967.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?