DAYTON Încălzitoare cu bobină electrică

Dayton electric heaters are cETLus certified for use as auxiliary or intermittent heat sources and are installed in concealed & plenum spaces and areas not readily accessible. These heaters feature an energy-efficient fan coil design and a single- / three-phase, semi-enclosed motor to deliver airflow up to 1000 cfm at 480 VAC. They have a built-in auto reset thermal cutout to allow automatic shut off & prevent overheating and an automatic fan delay switch to push the remaining cool air out of the duct system after the compressor is shut off. Dayton electric fan coil heaters come with a single-point panel for easy access to all serviceable parts. Choose from a host of electric heaters from Dayton, available in heating capacities up to 51195 BtuH on Raptor Supplies.

Filtru

DAYTON -

Încălzitor electric cu bobină de ventilator, 1 faze

Încălzitoarele electrice Dayton sunt instalate pentru evacuarea în aer liber sau sunt utilizate împreună cu un sistem de conducte pentru a asigura încălzirea centrală. Acestea sunt potrivite pentru zone restrânse sau ascunse, cum ar fi între un tavan finit și un tavan, un spațiu de plen sau alte spații cu spațiu limitat. Aceste încălzitoare pot fi rotite cu ușurință pe axa lor și trebuie suspendate orizontal. Sunt disponibile la adâncimi de 18 și 19.5 inchi.

StilModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "€2,445.90
A2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "€1,879.23
A2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,372.63
A2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "€1,972.05
A2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,972.07
A2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,652.84
A2HCY729.0825,59818 "17.88 "7.5277V35.375 "€2,113.70
A2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€2,160.37
A2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,114.22
A2HCZ338.1034,13018 "17.88 "10277V35.375 "€2,886.32
A2HCZ243.4734,13018 "17.88 "10240V35.375 "€2,625.76
DAYTON -

Încălzitor electric cu bobină de ventilator, 3 faze

Încălzitoarele electrice Dayton asigură evacuarea liberă a aerului și sunt utilizate împreună cu un sistem de conducte pentru aplicații de încălzire centrală. Aceste încălzitoare pot fi rotite cu ușurință pe axa lor și trebuie suspendate orizontal. Sunt ideale pentru zone restrânse sau ascunse, cum ar fi între un tavan finit și un tavan, un spațiu de plen sau alt spațiu cu încăpere limitată. Sunt disponibile la adâncimi de 18 și 19.5 inchi.

StilModelAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "€2,679.72
A2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "€2,473.38
A2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "€2,891.26
A2HCZ612.8334,13018 "17.88 "10480V35.375 "€3,140.31
A2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€2,039.09
A2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,657.39
A2HCZ918.8451,19518 "17.88 "15480V35.375 "€3,856.36
A2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€2,216.72
A2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€2,824.86
A2HCZ525.8634,13018 "17.88 "10240V35.375 "€2,333.94
A2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "€3,140.31
A2HCZ837.8851,19518 "17.88 "15240V35.375 "€3,328.19
A2HCZ743.4451,19518 "17.88 "15208V35.375 "€3,734.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?