DUFF-NORTON Actuatoare electromecanice

Folosit pentru a converti energia electrică în deplasare liniară pentru a permite deplasarea controlată a sculelor / componentelor într-o anumită poziție. Dispune de un sistem de transmisie cu angrenaj / curea / acme și oferit într-o carcasă TEFC / TENV / IP66

Filtru

DUFF-NORTON -

Seria HMPB, actuator liniar

StilModelLungime retrasăVoiajPreț (ex. TVA)
AGMPB6905-614.25 "6"€815.63
BGMPB6905-1826.25 "18 "€868.58
DUFF-NORTON -

Seria LT, actuator liniar

Actuatoarele liniare Duff-Norton din seria LT transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară și dispun de un corp clasificat IP66 cu o carcasă din zinc turnat sub presiune, care permite funcționarea în medii exterioare dificile. Acestea au un întrerupător de limită intern care oprește în siguranță funcționarea atât în ​​pozițiile complet retractate, cât și în pozițiile extinse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste actuatoare liniare Duff-Norton disponibile în variante de cursă de 6, 12 și 18 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAmplificatori de încărcare completăMax. CuplulLungime retrasăVitezăVoiajVoltajPreț (ex. TVA)
ALT100-2-1502.011210 "30 In./Minute5.9 "24 VDC€170.10
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 In./Minute3.9 "24 VDC€201.01
ALT100-2-3002.011216 "30 In./Minute11.8 "24 VDC€196.39
ALT225-1-2003.522512 "12 In./Minute7.9 "12 VDC€179.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?