MAHR Indicatori digitali electronici

Filtru

MAHR -

Indicator electronic, digital

StilModelAcurateteBezelArticolGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€680.85
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€525.30
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€398.91
D20331010.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital electronic+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€958.24
E20330110.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital de la distanță+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,078.35
D20331110.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital electronic+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,331.80
MAHR -

Sonda creion indicator digital pentru AE6FFF

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2033099AE6FFG€792.06
MAHR -

Indicator digital electronic +/- 0.040 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2034201AE6FFC€1,037.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?