HOFFMAN Incalzitoare de incinte

Încălzitoare de carcasă forțate de ventilator concepute pentru a proteja componentele electronice de temperaturi scăzute, coroziune și condens. Dispune de construcție din aluminiu pentru a rezista la medii nefavorabile și un ventilator cu rulment cu bile controlat termostatic care menține o temperatură stabilă

Filtru

Încălzitoarele forțate cu ventilator Hoffman sunt încălzitoare cu ventilator adecvate pentru menținerea unei temperaturi constante a carcasei prin protejarea echipamentelor electrice, electronice și mecanice de condens, temperaturi scăzute și coroziune.
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea de montareVoltajWattsLăţimePreț (ex. TVA)
ADAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"€1,291.65
ADAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"€1,313.84
ADAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"€1,094.65
ADAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,695.12
ADAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,483.67
ADAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "€1,680.24
ADAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,511.15

DESCRIERE

  • Încălzitoarele forțate cu ventilator Hoffman au carcasă din aluminiu pentru rezistență la temperaturi extreme și durabilitate.
  • Sunt echipate cu rulment cu bile pentru a minimiza frecarea în timpul funcționării.
  • Aceste încălzitoare de carcasă Hoffman vin cu patru șuruburi autofiletante 10-32 pentru o manevrare superioară.
  • În plus, ele dispun de benzi terminale cu cleme cu conectori care acceptă atât fire torsionate, cât și fire solide.
  • Aceste încălzitoare de carcasă forțate de ventilator sunt atașate cu termostate care permit reglarea temperaturii de la 0 la 100 de grade F.

Mecanism de lucru

  • Ventilatorul atrage aer rece din partea inferioară a carcasei și circulă.
  • Trece pe lângă termostatul și elementul de încălzire înainte de a le elibera în cavitatea carcasei.
  • Aerul încălzit este apoi eliberat prin partea superioară a unității de încălzire.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări Frecvente

Cum se instalează încălzitoarele forțate cu ventilator Hoffman?

  • Pentru o distribuție optimă a căldurii, aceste încălzitoare electrice Hoffman ar trebui să fie poziționate cât mai jos posibil în carcasă.
  • Aceste încălzitoare trebuie montate pe un panou metalic incombustibil sau pe orice suprafață metalică.
  • Blocul de borne trebuie să fie în partea de jos a încălzitorului, iar orificiile de evacuare a aerului trebuie să fie în partea de sus.
  • Pentru ca încălzitorul să funcționeze în siguranță, spațiul trebuie păstrat liber de orice componente, așa cum este indicat de spațiile recomandate.

Cum să întreținem aceste încălzitoare de carcasă Hoffman?

  • Înainte de inspectarea sau întreținerea încălzitorului, opriți întotdeauna alimentarea.
  • Deoarece rulmenții ventilatorului sunt lubrifiați și etanșați în permanență, încălzitorul nu necesită de obicei întreținere.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestor încălzitoare de carcasă?

  • Protejați firele de plumb împotriva contactului cu obiecte ascuțite, suprafețe fierbinți și substanțe chimice.
  • Sistemul de avertizare trebuie instalat pentru a asigura funcționarea în siguranță pentru funcționarea continuă a încălzitorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?