CHICAGO HARDWARE Șuruburi cu inel

Filtru

CHICAGO HARDWARE -

Șuruburi cu inel

StilModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochifinalizareaMaterialLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț (ex. TVA)
A14215 11"1-21/32 "Ridicați fără umărSimpluOţel inoxidabil2 29 / 32 "-1.25 "€30.35
B11591 91"1.875 "Sârmă întoarsăOxid negruOţel4"1 / 2 "2"€6.62
C07215 11"1.875 "Sârmă întoarsăzincOţel6"1 / 2 "4"€3.29
D07460 51"1.875 "Sârmă întoarsăSimpluOţel inoxidabil4"1 / 2 "2"-
RFQ
E08262 41"2"Forjat fără umărSimpluOţel inoxidabil5.25 "-3.25 "-
RFQ
D07470 41"1.875 "Sârmă întoarsăSimpluOţel inoxidabil8"1 / 2 "6"-
RFQ
C07210 61"1.875 "Sârmă întoarsăzincOţel4"1 / 2 "2"-
RFQ
B11601 51"1.875 "Sârmă întoarsăOxid negruOţel6"1 / 2 "4"€8.34
F26056 51"1-21/32 "Ridicați cu umărulzincOţel3.25 "3 / 8 "1.25 "€479.05
F12845 21"1-21/32 "Ridicați cu umărulSimpluOţel3.25 "3 / 8 "1.25 "-
RFQ
G07220 51"1.875 "Sârmă întoarsăzincOţel8"1 / 2 "6"€3.78
H12045 61"1.875 "Sârmă întoarsăOxid negruOţel8"1 / 2 "6"€8.88
D07465 01"1.875 "Sârmă întoarsăSimpluOţel inoxidabil6"1 / 2 "4"€16.72
I26059 61-3/32 "1-27/32 "Ridicați cu umărulzincOţel3.625 "7 / 16 "1.375 "-
RFQ
F12905 31-9/32 "2-9/32 "Ridicați cu umărulSimpluOţel4.5 "9 / 16 "1.625 "-
RFQ
J12968 81-11/16 "3.25 "Ridicați cu umărulSimpluOţel6"7 / 8 "2.25 "€356.05
F12988 61-13/16 "3-9/16 "Ridicați cu umărulSimpluOţel7"1"2.5 "€468.22
F12948 01.5 "2-13/16 "Ridicați cu umărulSimpluOţel5.25 "3 / 4 "2"-
RFQ
FSP203711.5 "2-13/16 "Ridicați cu umărulzincOţel5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€862.35
K14230 41.5 "2-13/16 "Ridicați fără umărSimpluOţel inoxidabil4 13 / 16 "-2"€173.79
L08682 01.25 "2-5/16 "Forjat cu umărSimpluOţel inoxidabil7.25 "-4.5 "-
RFQ
E11851 41.25 "2-5/16 "Forjat fără umărSimpluOţel inoxidabil6 13 / 16 "-4.5 "-
RFQ
M11524 71.187 "2-1/16 "Gol cu ​​umărSimpluOţel inoxidabil3.156 "1 / 2 "3 / 4 "€89.93
F12885 81.187 "2-1/16 "Ridicați cu umărulSimpluOţel4"1 / 2 "1.5 "€100.18
NSP231341.187 "2-1/16 "Gol fără umărSimpluOţel inoxidabil2 13 / 16 "1 / 2 "3 / 4 "€89.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?