BULLARD Viziere de înlocuire a feței

Filtru

BULLARD -

Vizieră

Vizorele Bullard sunt concepute pentru a fi utilizate cu ecranele faciale ale mărcii sau cu accesoriile de stingere a incendiilor pentru a proteja ochii și fața de expunerea directă la soare sau la altă lumină puternică, precum și de la obiecte. Aceste viziere sunt proiectate în conformitate cu standardele ANSI / ISEA Z87.1 și au o construcție Tritan copoliester / acetat / policarbonat care oferă o claritate asemănătoare sticlei, rezistență la substanțe chimice și rezistență ridicată la impact. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste viziere disponibile la înălțimi de 6, 7, 8 și 9 inci. Raptor Supplies.

StilModelEvaluare ATPVMaterialÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț (ex. TVA)
A840T0Copoliester Tritan8"15 "€16.61
B860T0Copoliester Tritan8"15 "€24.31
CWS60 ™0Copoliester Tritan9"19.75 "€31.10
D840TX20Copoliester Tritan7"15 "€17.87
E840PNici unulPolicarbonat8"15 "€19.82
F840MX2Nici unulAcetat8"15 "€22.52
G840MNici unulAcetat8"15 "€22.73

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?