GREENLEE Bande de pescuit bastoane

Include bețe de pește, benzi de pește și tije de strălucire utilizate pe scară largă de electricieni pentru a direcționa noi sisteme de cablare prin pereți și conducte electrice. Pentru utilizare în zone, altfel, dificil de accesat cu o bandă de pește standard, cum ar fi tavanele și dedesubtul covoarelor

Filtru

GREENLEE -

Bastoane telescopice de pește

StilModelCuloriLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
AFP12Verde26 "până la 12 'Din fibra de sticla€164.36
BFP24Verde50 "până la 24 'Din fibra de sticla€394.01
CFP18Verde-Din fibra de sticla€221.86
DFP3Silver6 "până la 3 'Metal€37.35
GREENLEE -

Kituri Stix de pește

Bețișoarele de pește Greenlee sunt folosite cu bandă standard de pește în zone greu accesibile, cum ar fi tavanele și sub covoare. Aceste unități au o culoare verde foarte vizibilă, care oferă o vizibilitate îmbunătățită a vârfului și două vârfuri filetate diferit, care găzduiesc diverse pachete de sârmă/cablu. Ele pot fi filetate cu ușurință împreună și văzute atunci când se lucrează deasupra tavanelor, în jos pereți sau sub podele înălțate.

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A540-1212ft€101.54
A540-2424ft€199.07
RFQ
GREENLEE -

Benzi de pește

Benzile de pește Greenlee sunt ideale pentru tragerea firelor împodobite sau direcționarea noilor fire prin pereți sau conducte electrice în aplicațiile de cablare electrică. Aceste benzi vin într-o carcasă din plastic / ABS pentru a le depozita în siguranță. Design-ul carcasei are margini de prindere pentru o manevrare fără alunecare, o prindere confortabilă pentru mâner pentru reducerea oboselii operatorului și mânerele de derulare rapidă a benzii și manivelă pentru a trage rapid firele sau cablurile. Aceste benzi de pește cu diametrul de 1/8 sau 3/16 inch au o construcție din oțel/nailon/fibră de sticlă/oțel inoxidabil/oțel înfășurat în spirală, cu un ochi de pește pentru prinderea de fire sau cabluri în medii energizate sau periculoase. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste benzi de pește, disponibile în lungimi cuprinse între 25 și 250 de picioare.

StilModelArticolLungimeMaterialMaterialul benziiForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
AFTXS-125BPPeşte----€112.55
AFTXS-240BPPeşte----€155.32
AFTXS-65BPPeşte----€78.28
BFTXSS-125Bandă de pește----€238.63
CFTXS-100WBandă de pește----€203.42
DFTXSS-65Bandă de pește----€169.10
E438-2XBandă de pește25ftOţelOţel-€33.84
FFTFS439-100Bandă de pește----€632.38
RFQ
G438-5HBandă de pește50ftOţelOţel-€53.89
HFTXS-65Bandă de pește----€112.85
IFTFS439-50Bandă de pește50ftOțel Multistrand înfășuratOțel înfășurat în spirală500 lbs.€322.82
J542-200Bandă de pește----€1,871.54
KFTXF-100Bandă de pește100 ft.---€621.69
RFQ
DFTXSS-240Bandă de pește----€283.69
LFTXF-50Bandă de pește----€317.80
RFQ
MFTN536-50Bandă de pește50ftNailonNailon250 lbs.€214.70
N542-150Bandă de pește----€1,556.46
OFTN536-100Bandă de pește100ftNailonNailon250 lbs.€309.56
HFTXS-240Bandă de pește marcată----€218.37
HFTXS-125Bandă de pește marcată----€180.92
PRFTXSS-240Cartuș de înlocuire----€236.76
PRFTXS-240Cartuș de înlocuire----€170.14
PRFTXSS-65Cartuș de înlocuire----€144.41
PRFTXSS-125Cartuș de înlocuire----€183.49
PRFTXS-125Cartuș de înlocuire----€121.32
GREENLEE -

Bandă de pește flexibilă, 100 ft. Lungime, 500 lbs. Rezistență la tracțiune, lățime de 3/16 inch, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FS439-100AC2XRP€581.75
GREENLEE -

Set stick de pește, 15 ft. Lungime, 3/16 inch diametru, 200 lbs. Rezistență la tracțiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
540-15AA9TWE€108.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?