JUSTRITE Accesorii pentru stivuitoare și accesorii

Furci de paleți orientate la capătul sarcinii utilizate pentru a transporta mai multe butelii de gaz în siguranță folosind un stivuitor. Caracteristici oțel laminat la cald, acoperit cu pulbere, complet sudat / construcție din oțel cu tub structural pentru rezistență chimică îmbunătățită. Vine cu un finisaj texturat pentru a oferi o suprafață antiderapante

Filtru

JUSTRITE -

Paleți pentru butelii de gaz asigurați individual

StilModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Capacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A35228(2) 12 "800 lbs.€1,122.20
B35232(4) 12 "1200 lbs.€1,605.68
C35234(6) 12 "1800 lbs.€1,843.38
JUSTRITE -

Paleți pentru butelii de gaz

StilModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialStil cureaCapacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A35222(12) 9", (6) 12", (2) 21"Oțel, Marinit ILegare cu clichet - 1 pe parte4000 lbs.€4,689.30
RFQ
B35216(14) 9", (7) 12", (2) 21"OţelLegatura cu clichet3600 lbs.€2,765.07
C35220(21) 9", (12) 12", (4) 21"OţelLegatura cu clichet6000 lbs.€2,975.28
JUSTRITE -

Paleți cu butelie de gaz încărcate la capăt

StilModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Capacitate de greutatePreț (ex. TVA)
A35210(6) 9 "2400 lbs.€2,182.95
B35212(6) 9", (4) 12", (1) 21"2400 lbs.€2,894.43
A35214(14) 9", (7) 12", (2) 21"3600 lbs.€2,102.10
C35218(21) 9", (12) 12", (4) 21"6000 lbs.€2,457.84
JUSTRITE -

Palet pentru stivuitor cu butelie cu gaz, 4 cilindri, încărcat la capăt, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
35230CD8DFB€1,411.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?