DAYTON Eșapatoare de fum și fum

Folosit pentru a îndepărta fumul, vaporii și căldura din industrii. Dispune de motor complet închis, răcit cu ventilator, cu rame de oțel pentru a menține înfășurarea motorului curată, uscată și rece. Oferă o viteză maximă de 3450 rpm și include coturi de evacuare din tablă de 90 de grade și cabluri de alimentare de 8 picioare

Filtru

DAYTON -

Eșapatoare de fum și fum

Aspiratoarele Dayton sunt ideale pentru îndepărtarea fumului, a fumului și a căldurii prinse. Acestea dispun de un motor de evacuare cu un mecanism de pornire/oprire cu buton și un furtun de admisie din PVC de 9 inci pentru eliminarea fumului. Motoarele au un cadru din oțel, rotoare din oțel cu carcasă din fibră de sticlă, ecrane de admisie, suflante și rulmenți cu bile pentru funcționare continuă pentru performanțe superioare. Clemele asigură o legătură strânsă între țeava de evacuare și motor.

StilModelAmplificatoare ACdBA @ 5 PicioareHPFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A3AA234.2841.53230/460€996.99
A3AA207.5793/41115/230€695.34
B3AA2216.0861.51115/230€793.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?