DAYTON 3AA22 Aspirator de fum și fum, 1100 cfm, furtun de 9 ft | AC8GTN

DAYTON 3AA22 Aspirator de fum și fum, 1100 cfm, furtun de 9 ft

În stoc
Articol: AC8GTN Model: 3AA22

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€793.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEvaporator de fum și fum
Amplificatoare AC16.0
dBA @ 5 Picioare86
HP1.5
Hz60
Fază1
TipIndustrial
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)64.01
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)44.96
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Furtun de admisie (5 in.)
    • Max. CFM @ 0 SP (1100)
    • Max. FPM @ 0 SP (6900)
    • Max. Temperatura fumului. (Deg. F) (180)
    • Max. Presiune statică (5.6 in.)
    • ID furtun de evacuare (intrare) (6)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACdBA @ 5 PicioareHPFazăVoltajPreț
Aspirator DAYTON 3AA20 Fum/fum | AC8GTL 3AA207.5793/41115/230€695.35
DAYTON 3AA23 Aspirator Fum/fum | AC8GTP 3AA234.2841.53230/460€996.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AA22 Aspirator de fum și fum, 1100 cfm, furtun de 9 ft
€793.45 /unitate