Aspirator DAYTON 3AA20 Fum/fum | AC8GTL

DAYTON 3AA20 Aspirator Fum/fum

În stoc
Element: AC8GTL Model: 3AA20

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€695.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEvaporator de fum și fum
Amplificatoare AC7.5
dBA @ 5 Picioare79
HP3/4
Hz60
Fază1
TipIndustrial
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.5875
Înălțimea navei (cm)47.24
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)56.39
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Furtun de admisie (4 in.)
    • Max. CFM @ 0 SP (600)
    • Max. FPM @ 0 SP (5200)
    • Max. Temperatura fumului. (Deg. F) (180)
    • Max. Presiune statică (7.0 in.)
    • ID furtun de evacuare (intrare) (5)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACdBA @ 5 PicioareHPFazăVoltajPreț
DAYTON 3AA22 Aspirator de fum și fum, 1100 cfm, furtun de 9 ft | AC8GTN 3AA2216.0861.51115/230€793.45
DAYTON 3AA23 Aspirator Fum/fum | AC8GTP 3AA234.2841.53230/460€996.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AA20 Aspirator Fum/fum
€695.35 /unitate