LINCOLN Pompe de grăsime

Filtru

Lincoln grease pumps are ideal for transferring low-to-high viscosity grease from drums to reservoirs using an operating lever.
LINCOLN -

Pompa de umplere a pistolului de grăsime

StilModelSe potrivește cu dimensiunea containeruluiPreț (ex. TVA)
A129625 - 50 lb.€191.24
B500120 lb.€861.89
LINCOLN -

Pompe de grăsime

Pompele de grăsime Lincoln sunt ideale pentru transferul grăsimii cu vâscozitate scăzută până la medie de la tamburi la rezervoare folosind o pârghie de operare, cu volum de cursă cuprins între 0.303 oz și 1.5 oz. Aceste pompe cu cupe acționate manual asigură lubrifierea componentelor în mișcare, cum ar fi rulmenți, butuci, știfturi și fitinguri pentru o funcționare excelentă la presiune imensă. Acestea au capace pentru tambur pentru separarea impurităților de grăsime și un separator de apă pentru a preveni deteriorarea ansamblului pompei de către umiditate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe portabile pentru unsoare cu găleată, disponibile în lungimi de furtun de 4 și 5 picioare pe Raptor Supplies.

StilModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A1292-35 lb / 5 gal.5ft--€869.09
B2004-400 lb./55 gal. Tobă--7500 psi€10,039.73
CG400-25 - 50 lb.4ftAluminiu, oțel carbon, nitril, poliuretan-€105.86
D19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€12,594.96
D19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel8000 psi€12,483.73
D19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€11,640.13
E14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,608.25
F14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,700.39
G9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ft-7500 psi€3,568.23
H9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,119.68
LINCOLN -

Pompa de grăsime cu container 40 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1275AF2VBM€2,026.08

DESCRIERE

  • Lincoln grease pumps provide lubrication to moving components like bearings, hubs, pins & fittings for excellent working under extreme pressures.
  • They can fit on containers having sizes up to 120 lb.
  • These units feature aluminium, brass, nitrile, rubber, steel, polyurethane, acetal or carbon steel construction with NBR, zinc or PTFE finish for excellent dimension stability.
  • The hand-operated bucket pumps include drum covers to separate impurities from the grease and a water separator to prevent humidity from damaging the pump assembly.
  • Modele selectate, inclusiv 1296 grease gun filler pumps, ensure fast & positive gun refilling with pumping action.
  • These portable bucket grease pumps are available in hose lengths of 4 and 5 feet.

Mecanism de lucru

  • Manual or air-powered grease pumps use compressed air for applying pressure to an air piston.
  • This drives the grease piston and forces the lubricant out of the coupler into a grease fitting.
  • A steady flow of lubricant is dispensed by depressing the gun's trigger.

Întrebări Frecvente

How much pressure a grease gun generates?

These grease guns from Lincoln generate pressures up to 10000 psi.

What is the stroke volume of these guns?

They offer stroke volumes ranging between 0.303 and 2.13 oz.

What is the difference between air-operated and hand-operated pumps?

The air-operated grease pumps are powered by compressed air to dispense grease efficiently, whereas the hand-operated grease dispensers can be operated manually.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?