MILWAUKEE Perforatoare cu ciocan

Dispune de funcționare în 2 moduri pentru versatilitate maximă de găurire în lemn, metal și beton. Integrat cu un sistem anti-vibrații (AVS) și un mâner ergonomic pentru reducerea oboselii utilizatorului, precum și confort și control sporit. Include o carcasă rezistentă la impact pentru depozitare și transport rapid.

Filtru

MILWAUKEE -

Perforatoare cu ciocan

StilModelArticolRPM fără încărcareLungimea sculeiVoltajPreț (ex. TVA)
A48-20-7499Set burghiu---€156.46
B5375-59Ciocan de foraj0 la 1350 / 250013 "220€155.16
C2717-22HD 48-11-1812Ciocan de foraj0 la 45018-3/4 "18€2,237.94
D48-20-7266Ciocan de foraj---€193.86
E48-20-7433Ciocan de foraj---€29.73
F48-20-4300Ciocan de foraj---€91.51
G48-20-7361Ciocan de foraj---€28.41
G48-20-7384Ciocan de foraj---€57.19
G48-20-7381Ciocan de foraj---€36.40
MILWAUKEE -

Burghiu cu ciocan, mandrină de 1/2 "

StilModelamperiAmplificatoare @ 120VLovituri pe minutCapacitatea de tăiereRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A5376-208.08.00 la 480005 / 8 "0 la 280011.5 "4.9 lb.€297.38
B5387-208.58.50 la 16,000/0 la 40,0001/2 "(oțel), 3/4" (beton)0 la 1000/0 la 250014.75 "6.0 lb.€438.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?