GREENLEE Seturi de ferăstrău

Include seturi de ferăstrău pentru electricieni, de uz general, întreținere și instalatori. Truse de ferăstrău pentru instalatori, concepute pentru tăierea pieselor din tablă, aluminiu, oțel, fibră de sticlă, lemn și plastic. Seturi de ferăstrău pentru electricieni utilizate pentru instalații de iluminat încastrat și găuri pentru fire și cabluri

Filtru

GREENLEE -

Seturi de tăietor pentru găuri cu vârf din carbură

Seturile de tăietor de găuri Greenlee cuprind o selecție de tăietoare de găuri utilizate pe piesele metalice pentru tăierea decupajelor din panourile electrice. Aceste unități sunt fabricate din carbură de tungsten pentru a reduce frecarea de tăiere, cuplul și căldura, rezultând o durată de viață mai lungă a sculei și găuri fără bavuri. Acestea au un burghiu pilot din oțel cobalt cu punct despicat care elimină mersul și pătrunde rapid materialul. Sunt disponibile în seturi de 5 și 6 bucăți.

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A6355€371.24
B6556€285.66
GREENLEE -

Set de ferăstrău cu găuri bi-metalice

StilModelArticolNumăr de bucațiDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A891Kit electrică pentru ferăstrău127/16 "Hex€302.46
B889Set de ferăstrău pentru găuri instalatori107/16 "Hex, 1/2" Hex€241.17
GREENLEE -

Kituri de ferăstrău cu găuri, Bi Metal

Seturile de ferăstrău/cutter Greenlee includ o selecție de dimensiuni de găuri, arbore cu schimbare rapidă și biți pilot pentru tăierea lemnului, MDF și placaj. Ferăstrăile cu gaură au miezuri goale și jante de tăiere pentru a elimina materialele și dinți bimetalici pentru o duritate optimă. Mașinile de găurit electrice portabile permit găurirea rapidă a găurilor mari. Arborele țin biți-pilot pentru a fixa ferăstrăile cu gaură în burghie, prevenind astfel mișcarea în timpul tăierii. Aceste kituri sunt disponibile în variante de 6, 10 și 14 piese de ferăstrău.

StilModelNumăr de bucațiDimensiunea coziiFoloseste cuPreț (ex. TVA)
A83461/2 "HexMfr. 37623 sau 38546€252.54
B830105/16 "HexMfr. 37623 sau 38545€277.97
C835147/16 "Hex, 1/2" HexMfr. 37623 sau 38547€439.01
GREENLEE -

Kit tăietor pentru ferăstrău cu gaură, dimensiune de la 7/8 la 2-1/2 inch, 6 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
930AD7RNT€730.33
GREENLEE -

Set de ferăstrău cu găuri pentru întreținere industrială, dimensiunea de tăiere a conductelor de la 3/4 la 4-3/4 inch, 19 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
890AH4VLW€662.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?